Rillenkugellager SKF 16002/W64, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 15 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:16002/W64
Rubix:954724
Hersteller:131310
EAN:07316571561448
16002/W64 (SKF) Rillenkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16002/W64 (SKF) Rillenkugellager SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager SKF

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht25,6 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser32 mm
Breite8 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie160
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl12700 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
52,71 exkl. MwSt.
/ Stück
62,72 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an