Rillenkugellager SKF W 638/3-2Z, Außendurchmesser: 7 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 3 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:W 638/3-2Z
Rubix:314766
Hersteller:29870
EAN:7316570911305
W 638/3-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : W 638/3-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben (VA) SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses Rillenkugellager nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in beide Richtungen auf und ermöglicht eine einfache Installation. Die Konstruktion aus Edelstahl und die Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz vor Verunreinigungen und garantieren eine lange Lebensdauer.

Eigenschaften:
• Dieses einreihige Rillenkugellager besteht aus Edelstahl und verfügt über einen Käfig, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit bietet.
• Es ist mit zwei Metallabdeckungen ausgestattet, die Schutz vor mittelgroßen Partikeln bieten und die Lebensdauer des Lagers verlängern.
• Mit einem standardmäßigen radialen Lagerspiel wird ein ideales Gleichgewicht zwischen Leistung und Effizienz erreicht, was hohe Drehgeschwindigkeiten bei moderater Reibung ermöglicht.
• Das Lager eignet sich hervorragend für Anwendungen mit moderaten radialen und leichten axialen Lasten.

Wartung:
Die Wartung dieses Rillenkugellagers ist einfach, da es mit hochwertigem Fett lebensdauergeschmiert ist und keine Nachschmierung erforderlich ist. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Zustand des Lagers zu überprüfen. Dabei sollten insbesondere ungewöhnliche Geräusche, Temperaturveränderungen und die allgemeine Integrität des Lagers geprüft werden.

AbDichtung:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die als mechanische Barriere wirken. Sie verhindern effektiv das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen und halten gleichzeitig den Schmierstoff im Inneren. Die Abdichtungen minimieren die Reibungsverluste und tragen so zu einer effizienten und langlebigen Leistung bei.

Stärken:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit: Dank der Edelstahlkonstruktion ideal für anspruchsvolle Umgebungen.
• Einfache Installation: Schneller und problemloser Einbau.
• Effektiver Schutz: Metallabdeckungen verlängern die Lebensdauer durch zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen.
• Wartungsarm: Lebensdauergeschmiert, was Wartungskosten reduziert.
• Hohe Leistungsfähigkeit: Stabil bei hohen Drehgeschwindigkeiten und moderater Reibung.

Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist optimal für den Einsatz in korrosiven oder feuchten Umgebungen geeignet. Es findet Anwendung in Branchen wie der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie- und Schifffahrtsindustrie. Häufige Einsatzbereiche sind Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Maschinen, die aggressiven Chemikalien ausgesetzt sind, sowie medizinische Geräte. Mit seinen hygienischen und langlebigen Eigenschaften ist dieses Lager eine bevorzugte Wahl für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Robustheit unter anspruchsvollen Bedingungen erforderlich sind.

Markeninformationen:
SKF, gegründet im Jahr 1907, ist ein weltweit führender Anbieter von mechanischen Lagern und verwandten Technologien. Die Mission von SKF ist es, die Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen zu maximieren. Mit kontinuierlichen Innovationen und einer breiten Präsenz in verschiedenen Branchen ist SKF ein vertrauenswürdiger Partner für Millionen von Anwendungen weltweit.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)3x7x7 mm
Bruttogewicht0,8 g
Innendurchmesser3 mm
Außendurchmesser7 mm
Breite3 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Seriew
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl160000 rpm
Grenzdrehzahl80000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r57 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84821010
11,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,32 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an