Rillenkugellager SKF 6004-2ZN, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6004-2ZN
Rubix:9344
Hersteller:40471
EAN:7316570666458




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004-2ZN (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager wurde entwickelt, um eine zuverlässige und effiziente Lösung für verschiedene industrielle Anwendungen zu bieten. Dank seiner Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen, ist es die ideale Wahl für Mechanismen, die Robustheit und Präzision erfordern. Das Produkt zeichnet sich durch einfache Montage und minimalen Wartungsaufwand aus, wodurch es entscheidend zur Optimierung der Leistung von Anlagen beiträgt.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Nut für einen Sicherungsring, der eine sichere Fixierung in Gehäusen gewährleistet. Der Käfig aus Stahlblech bietet eine hohe Beständigkeit gegen gleichmäßige Belastungen und toleriert sowohl Stöße als auch kurzfristige Belastungsspitzen. Zwei Deckscheiben aus Metall schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und sorgen gleichzeitig für geringe Reibung. Dank der Standardausführung mit internem radialem Spiel (CN) bietet das Lager einen reibungslosen Betrieb und ein gutes Gleichgewicht zwischen Reibungsminderung und Effizienz.
Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Rillenkugellager ist dank seiner lebenslangen Schmierung mit hochwertigem Fett minimal. Obwohl keine regelmäßige Wartung erforderlich ist, wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den allgemeinen Zustand des Lagers zu überprüfen, einschließlich Geräuschentwicklung, Temperatur und Integrität. Bei Verschleiß oder Ausfall sollte ein schneller Austausch erfolgen, um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die eine effektive Barriere gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Schmutz und Spritzwasser bilden. Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den internen Komponenten gewährleistet einen mechanischen Schutz bei gleichzeitig geringer Reibungsverlustleistung. Allerdings bietet diese Dichtung nur einen moderaten Schutz gegen Korrosion, weshalb in feuchten Umgebungen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich mechanischer Lager. Mit einer Präsenz in rund 40 Branchen engagiert sich die Marke für die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen. SKF ist bekannt für seine Innovationen und wegweisenden Lösungen und setzt seit über 100 Jahren Maßstäbe in der Branche.
Stärken:
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Einfache Montage und geringer Wartungsaufwand
• Lebenslange Schmierung zur Minimierung von Wartungserfordernissen
• Metallabdeckungen für effektiven Schutz vor Verunreinigungen
• Geringe Reibung für eine verbesserte Energieeffizienz
• Leiser Betrieb mit moderaten Vibrationswerten
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter industrielle Förderanlagen, Materialhandhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Es ist ideal für Umgebungen mit mittleren bis hohen Drehzahlen, wie sie in Produktionslinien und Logistiksystemen in Lagerhallen vorkommen. Dank seiner robusten Konstruktion ist es bestens für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet und garantiert eine zuverlässige und langlebige Leistung.
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager verfügt über eine Nut für einen Sicherungsring, der eine sichere Fixierung in Gehäusen gewährleistet. Der Käfig aus Stahlblech bietet eine hohe Beständigkeit gegen gleichmäßige Belastungen und toleriert sowohl Stöße als auch kurzfristige Belastungsspitzen. Zwei Deckscheiben aus Metall schützen zuverlässig vor Verunreinigungen und sorgen gleichzeitig für geringe Reibung. Dank der Standardausführung mit internem radialem Spiel (CN) bietet das Lager einen reibungslosen Betrieb und ein gutes Gleichgewicht zwischen Reibungsminderung und Effizienz.
Wartung:
Der Wartungsaufwand für dieses Rillenkugellager ist dank seiner lebenslangen Schmierung mit hochwertigem Fett minimal. Obwohl keine regelmäßige Wartung erforderlich ist, wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den allgemeinen Zustand des Lagers zu überprüfen, einschließlich Geräuschentwicklung, Temperatur und Integrität. Bei Verschleiß oder Ausfall sollte ein schneller Austausch erfolgen, um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden.
Dichtung:
Dieses Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die eine effektive Barriere gegen mittelgroße Verunreinigungen wie Schmutz und Spritzwasser bilden. Der enge Spalt zwischen den Abdeckungen und den internen Komponenten gewährleistet einen mechanischen Schutz bei gleichzeitig geringer Reibungsverlustleistung. Allerdings bietet diese Dichtung nur einen moderaten Schutz gegen Korrosion, weshalb in feuchten Umgebungen besondere Aufmerksamkeit erforderlich ist.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich mechanischer Lager. Mit einer Präsenz in rund 40 Branchen engagiert sich die Marke für die Verbesserung der Zuverlässigkeit und Leistung rotierender Maschinen. SKF ist bekannt für seine Innovationen und wegweisenden Lösungen und setzt seit über 100 Jahren Maßstäbe in der Branche.
Stärken:
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Einfache Montage und geringer Wartungsaufwand
• Lebenslange Schmierung zur Minimierung von Wartungserfordernissen
• Metallabdeckungen für effektiven Schutz vor Verunreinigungen
• Geringe Reibung für eine verbesserte Energieeffizienz
• Leiser Betrieb mit moderaten Vibrationswerten
Anwendungen:
Dieses einreihige Rillenkugellager eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter industrielle Förderanlagen, Materialhandhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Es ist ideal für Umgebungen mit mittleren bis hohen Drehzahlen, wie sie in Produktionslinien und Logistiksystemen in Lagerhallen vorkommen. Dank seiner robusten Konstruktion ist es bestens für anspruchsvolle Einsatzbedingungen geeignet und garantiert eine zuverlässige und langlebige Leistung.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x42x42 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 69,9 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6004 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,51 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen