Rillenkugellager SKF 6205-2RSL/C3LHT23, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6205-2RSL/C3LHT23
Rubix:310328
Hersteller:180681
EAN:7316571824192





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6205-2RSL/C3LHT23 (SKF) Rillenkugellager, 2 reibungsarme Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses SKF-Rillenkugellager bietet eine zuverlässige und einfach zu installierende Lösung, die sowohl radiale als auch axiale Belastungen in beide Richtungen unterstützt. Dank seiner beidseitigen, reibungsarmen Dichtungen und des erhöhten radialen Spiels (C3) eignet es sich ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in nicht kontrollierten Umgebungen. Sein abgedichtetes Design reduziert den Wartungsaufwand, verlängert die Lebensdauer und verbessert die Gesamtleistung des Produkts.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hohe Beständigkeit gegen konstante radiale Belastungen und gelegentliche Stöße gewährleistet. Die beidseitigen Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) schützen es effektiv vor festen und flüssigen Verunreinigungen und halten gleichzeitig das Schmiermittel im Innerend des Lagers. Dank der reibungsarmen Dichtungen und des erhöhten radialen Spiels (C3) bietet das Lager eine reduzierte innere Reibung, was den Betrieb bei hohen Drehzahlen ermöglicht. Es ist vorgeladen mit einem Lithiumfett der Konsistenzklasse NLGI 2–3, welches eine optimale Leistung in einem breiten Temperaturbereich von -50 °C bis +140 °C gewährleistet.
Wartung:
Das Lager erfordert dank seiner beidseitigen Dichtungen nur wenig Wartung. Diese halten das Schmiermittel sicher im Inneren und verhindern das Eindringen von Partikeln. Die geringe Reibung trägt zusätzlich dazu bei, den Verschleiß zu minimieren und die Lebensdauer zu verlängern. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßig die Betriebstemperatur und den Vibrationspegel zu überprüfen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Diese Kontrollen optimieren die Lebensdauer des Lagers und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb, insbesondere in Hochgeschwindigkeitsumgebungen, in denen thermische Schwankungen auftreten können.
Dichtung:
Die beidseitigen Nitrilkautschuk-Dichtungen (NBR) bieten einen hervorragenden Schutz vor Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen. Sie sind zudem beständig gegen Öle und Fette, was die Gesamtleistung des Lagers in feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen verbessert.
Informationen zur Marke:
SKF wurde im Jahr 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Ausrüstungen. Das schwedische Unternehmen, spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme, ist bekannt für seine technische Kompetenz und Innovationen, werlche den vielfältigen Anforderungen der Industrie gerecht werden. Zu den bedienten Branchen zählen unter Anderem die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Lebensmittelproduktion.
Stärken:
• beidseitige NBR-Dichtungen für hervorragenden Schutz vor festen und flüssigen Verunreinigungen
• erhöhtes Radialspiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduzierter Reibung
• leiser Betrieb durch effektive Schwingungsdämpfung und minimale innere Reibung
• trägt hohe radiale Belastungen und moderate axiale Lasten in beide Richtungen
• Lithiumfett-Schmierung für zuverlässige Leistung bei Temperaturen von -50 °C bis +140 °C
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich besonders für industrielle Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten und einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Ventilatoren, Pumpen und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen. Das Lager wird auch in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Wäschetrocknern sowie in bestimmten Automobilanwendungen wie Getrieben und Radnaben eingesetzt. Seine Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu bewältigen, macht es zu einer zuverlässigen Wahl, selbst in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hohe Beständigkeit gegen konstante radiale Belastungen und gelegentliche Stöße gewährleistet. Die beidseitigen Dichtungen aus Nitrilkautschuk (NBR) schützen es effektiv vor festen und flüssigen Verunreinigungen und halten gleichzeitig das Schmiermittel im Innerend des Lagers. Dank der reibungsarmen Dichtungen und des erhöhten radialen Spiels (C3) bietet das Lager eine reduzierte innere Reibung, was den Betrieb bei hohen Drehzahlen ermöglicht. Es ist vorgeladen mit einem Lithiumfett der Konsistenzklasse NLGI 2–3, welches eine optimale Leistung in einem breiten Temperaturbereich von -50 °C bis +140 °C gewährleistet.
Wartung:
Das Lager erfordert dank seiner beidseitigen Dichtungen nur wenig Wartung. Diese halten das Schmiermittel sicher im Inneren und verhindern das Eindringen von Partikeln. Die geringe Reibung trägt zusätzlich dazu bei, den Verschleiß zu minimieren und die Lebensdauer zu verlängern. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßig die Betriebstemperatur und den Vibrationspegel zu überprüfen, um potenzielle Anomalien frühzeitig zu erkennen. Diese Kontrollen optimieren die Lebensdauer des Lagers und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb, insbesondere in Hochgeschwindigkeitsumgebungen, in denen thermische Schwankungen auftreten können.
Dichtung:
Die beidseitigen Nitrilkautschuk-Dichtungen (NBR) bieten einen hervorragenden Schutz vor Staub, Wasser und anderen Verunreinigungen. Sie sind zudem beständig gegen Öle und Fette, was die Gesamtleistung des Lagers in feuchten oder chemisch belasteten Umgebungen verbessert.
Informationen zur Marke:
SKF wurde im Jahr 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Ausrüstungen. Das schwedische Unternehmen, spezialisiert auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme, ist bekannt für seine technische Kompetenz und Innovationen, werlche den vielfältigen Anforderungen der Industrie gerecht werden. Zu den bedienten Branchen zählen unter Anderem die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Energie und Lebensmittelproduktion.
Stärken:
• beidseitige NBR-Dichtungen für hervorragenden Schutz vor festen und flüssigen Verunreinigungen
• erhöhtes Radialspiel (C3) ermöglicht hohe Drehzahlen bei reduzierter Reibung
• leiser Betrieb durch effektive Schwingungsdämpfung und minimale innere Reibung
• trägt hohe radiale Belastungen und moderate axiale Lasten in beide Richtungen
• Lithiumfett-Schmierung für zuverlässige Leistung bei Temperaturen von -50 °C bis +140 °C
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich besonders für industrielle Anwendungen, die hohe Geschwindigkeiten und einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen erfordern. Typische Einsatzbereiche sind Elektromotoren, Ventilatoren, Pumpen und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen. Das Lager wird auch in Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen und Wäschetrocknern sowie in bestimmten Automobilanwendungen wie Getrieben und Radnaben eingesetzt. Seine Fähigkeit, thermische Ausdehnungen zu bewältigen, macht es zu einer zuverlässigen Wahl, selbst in Umgebungen mit starken Temperaturschwankungen.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 15x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 129 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6205 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 14000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 7800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 14800 N |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen