Rillenkugellager SKF 6202-2Z/GJN, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6202-2Z/GJN
Rubix:310281
Hersteller:128679
EAN:7316571531465




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202-2Z/GJN (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager mit Metallabdeckungen wurde entwickelt, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Tragfähigkeit, Leistung und Schutz vor Verunreinigungen zu gewährleisten. Dieses Modell zeichnet sich durch seine Robustheit, seine Eignung für hohe Drehzahlen und seinen niedrigen Reibungskoeffizienten aus. Es ist ideal für zahlreiche industrielle Anwendungen und bietet einen zuverlässigen Schutz gegen größere Verunreinigungen und mittelgroße Partikel.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager von SKF bietet dank seines robusten Stahlblechkäfigs eine hohe radiale Tragfähigkeit und eine moderate axiale Belastbarkeit. Das Standard-Lagerspiel (CN) sorgt für minimale Reibung und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten. Die Metallabdeckungen bieten zusätzlichen Widerstand und dienen gleichzeitig als Barriere gegen größere Verunreinigungen. Die Schmierung mit einer verdickten Polyharnstoff-Fettfüllung (GJN) ermöglicht den Betrieb unter extremen Temperaturen von -30 °C bis +150 °C und gewährleistet eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Wartung:
Ausgestattet mit Metalldeckscheiben auf beiden Seiten bietet dieses Rillenkugellager einen wirksamen Schutz vor mittelgroßen bis großen Verunreinigungen. Die Schmierung mit verdicktem Polyharnstofffett der Konsistenzklasse NLGI 2 ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb ohne Nachschmierung, wodurch Wartungskosten und Betriebsunterbrechungen minimiert werden. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Gesamtzustand (Geräusche, Temperatur, Integrität) zu bewerten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist ein schneller Austausch ratsam, um Schäden an angrenzenden Bauteilen zu vermeiden.
Dichtung:
Dank der Metallabdeckungen bietet dieses Lager Schutz vor größeren Partikeln. Die Abdeckungen begrenzen das Eindringen von äußeren Verunreinigungen und sorgen gleichzeitig dafür, dass das Schmiermittel sicher im Lager verbleibt, ohne auszulaufen.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technisches Know-how, kontinuierliche Innovation und Qualitätsbewusstsein, bietet SKF eine umfassende Produktpalette, darunter Lager, Schmierungssysteme und zugehörige Dienstleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien wie Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele andere.
Stärken:
• hohe Drehzahlen bei geringer Reibung
• hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen radiale Belastungen sowie moderate axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen
• effektive Metallabdeckungen gegen größere Verunreinigungen
• robuster Stahlblechkäfig für konstante und moderate Belastungen
Anwendungen:
Dank seiner Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +150 °C) eignet sich dieses Lager für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche. Es ist ideal für Förderanlagen, Handhabungsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen, Automobilkomponenten (wie Getriebe und Lenksysteme) sowie Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen. Darüber hinaus wird es in Haushaltsgeräten eingesetzt und bietet geringen Wartungsaufwand bei langer Lebensdauer. Dieses Lager ist ebenfalls eine geeignete Wahl für vielfältige Anwendungen, wie zum Beispiel Kurvenrollen, Antriebsmotoren und Walzwerke, und garantiert zuverlässige Leistung in Branchen wie Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Bauwesen und Landwirtschaft.
Eigenschaften:
Dieses Kugellager von SKF bietet dank seines robusten Stahlblechkäfigs eine hohe radiale Tragfähigkeit und eine moderate axiale Belastbarkeit. Das Standard-Lagerspiel (CN) sorgt für minimale Reibung und ermöglicht einen reibungslosen Betrieb bei hohen Geschwindigkeiten. Die Metallabdeckungen bieten zusätzlichen Widerstand und dienen gleichzeitig als Barriere gegen größere Verunreinigungen. Die Schmierung mit einer verdickten Polyharnstoff-Fettfüllung (GJN) ermöglicht den Betrieb unter extremen Temperaturen von -30 °C bis +150 °C und gewährleistet eine optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Wartung:
Ausgestattet mit Metalldeckscheiben auf beiden Seiten bietet dieses Rillenkugellager einen wirksamen Schutz vor mittelgroßen bis großen Verunreinigungen. Die Schmierung mit verdicktem Polyharnstofffett der Konsistenzklasse NLGI 2 ermöglicht einen wartungsfreien Betrieb ohne Nachschmierung, wodurch Wartungskosten und Betriebsunterbrechungen minimiert werden. Dennoch wird empfohlen, regelmäßige Inspektionen durchzuführen, um den Gesamtzustand (Geräusche, Temperatur, Integrität) zu bewerten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist ein schneller Austausch ratsam, um Schäden an angrenzenden Bauteilen zu vermeiden.
Dichtung:
Dank der Metallabdeckungen bietet dieses Lager Schutz vor größeren Partikeln. Die Abdeckungen begrenzen das Eindringen von äußeren Verunreinigungen und sorgen gleichzeitig dafür, dass das Schmiermittel sicher im Lager verbleibt, ohne auszulaufen.
Markeninformationen:
SKF ist seit über einem Jahrhundert ein weltweit führender Anbieter in der Entwicklung und Herstellung von Lagern. Bekannt für technisches Know-how, kontinuierliche Innovation und Qualitätsbewusstsein, bietet SKF eine umfassende Produktpalette, darunter Lager, Schmierungssysteme und zugehörige Dienstleistungen. Mit zuverlässigen und leistungsstarken Produkten unterstützt SKF eine Vielzahl von Industrien wie Automobilbau, Luftfahrt, Energie, Fertigung und viele andere.
Stärken:
• hohe Drehzahlen bei geringer Reibung
• hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen radiale Belastungen sowie moderate axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen
• effektive Metallabdeckungen gegen größere Verunreinigungen
• robuster Stahlblechkäfig für konstante und moderate Belastungen
Anwendungen:
Dank seiner Temperaturbeständigkeit (-30 °C bis +150 °C) eignet sich dieses Lager für zahlreiche industrielle Einsatzbereiche. Es ist ideal für Förderanlagen, Handhabungsgeräte, landwirtschaftliche Maschinen, Automobilkomponenten (wie Getriebe und Lenksysteme) sowie Werkzeugmaschinen wie Fräs- und Bohrmaschinen. Darüber hinaus wird es in Haushaltsgeräten eingesetzt und bietet geringen Wartungsaufwand bei langer Lebensdauer. Dieses Lager ist ebenfalls eine geeignete Wahl für vielfältige Anwendungen, wie zum Beispiel Kurvenrollen, Antriebsmotoren und Walzwerke, und garantiert zuverlässige Leistung in Branchen wie Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Bauwesen und Landwirtschaft.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 46,5 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std