Rillenkugellager SKF 6202-2RSH/WT, Außendurchmesser: 35 mm | Breite: 11 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6202-2RSH/WT
Rubix:310278
Hersteller:177714
EAN:7316571818436


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 6202-2RSH/WT (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen zu tragen. Es ist einfach zu montieren und dank seiner verbesserten Abdichtung ideal für staubige oder feuchte Umgebungen, was eine lange Lebensdauer gewährleistet.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, welcher eine hervorragende Stoßfestigkeit und Beständigkeit gegenüber konstanten Belastungen bietet. Es besitzt ein standardmäßiges Radialspiel, das eine effektive Passform und einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Die Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) sorgen für eine optimale Abdichtung, die das Austreten von Schmierstoff verhindert und das Eindringen von festen oder flüssigen Verunreinigungen blockiert. Das Kugellager ist lebensdauergeschmiert und enthält ein mit Polyharnstoff angedicktes Fett (Konsistenz 2 bis 3 gemäß NLGI-Klassifikation), das für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +160 °C geeignet ist.
Wartung:
Dank der integrierten Dichtungen erfordert dieses Lagermodell nur minimalen Wartungsaufwand. Die Dichtungen halten das Schmiermittel im Inneren und verhindern das Eindringen von festen und flüssigen Verunreinigungen. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebstemperatur und die Vibrationen regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung sicherzustellen und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Die beidseitigen Dichtlippen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), verstärkt mit einer Stahlblecheinlage, bieten effektiven Schutz vor festen Partikeln, Staub und Flüssigkeiten. Der NBR-Kautschuk ist beständig gegen Öle und Fette, wodurch das Schmiermittel im Lager gehalten wird und dessen Lebensdauer verlängert wird. Die RSH-Dichtungen verfügen außerdem über eine zusätzliche Dichtlippe, durch die eine perfekte Abdichtung, selbst bei Hochdruckreinigungen, gewährleistet wird.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein Pionier in der Lager- und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine fortschrittlichen Technologien, innovativen Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF ist in zahlreichen Industriebereichen tätig und unterstützt seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren, sei es in der Fertigung, im Transportwesen, im Gesundheitswesen, in der Energieindustrie und vielen weiteren Branchen.
Stärken:
• hervorragende Abdichtung durch NBR-Dichtungen, die das Eindringen von Staub oder Wasser verhindern
• geringer Wartungsaufwand dank Dichtungen, die das Schmiermittel effektiv zurückhalten
• lebensdauergeschmiert mit Polyharnstofffett für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +160 °C
• Stahlblechkäfig für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen
• geeignet für staubige und feuchte Einsatzumgebungen.
Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen Branchen eingesetzt und garantiert zuverlässige Leistungen in folgenden Einsatzbereichen:
• Förder- und Handhabungssysteme: Produktionslinien und Lagerhäuser
• Land- und Baumaschinen: Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen
• Antriebssysteme: Getriebe, Untersetzungsgetriebe und Motoren
• Automobilindustrie: Radlager, Getriebe, Motoren, Lenksysteme, Umlenkrollen
• Haushaltsgeräte: Motoren und interne Komponenten mit hoher Zuverlässigkeit und geringem Wartungsaufwand
• Werkzeugmaschinen: Fräsmaschinen, Bohrmaschinen und Drehbänke mit hoher Verschleißfestigkeit
• Fahrradindustrie und Führungssysteme: Präzise und zuverlässige Leistung
• Industrielle Ausrüstung, Lebensmittelverarbeitung und Textilmaschinen: Abdichtungsdesign bietet Schutz vor Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer und gewährleistet eine zuverlässige Leistung
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Stahlblechkäfig, welcher eine hervorragende Stoßfestigkeit und Beständigkeit gegenüber konstanten Belastungen bietet. Es besitzt ein standardmäßiges Radialspiel, das eine effektive Passform und einen reibungslosen Betrieb gewährleistet. Die Dichtungen aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) sorgen für eine optimale Abdichtung, die das Austreten von Schmierstoff verhindert und das Eindringen von festen oder flüssigen Verunreinigungen blockiert. Das Kugellager ist lebensdauergeschmiert und enthält ein mit Polyharnstoff angedicktes Fett (Konsistenz 2 bis 3 gemäß NLGI-Klassifikation), das für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +160 °C geeignet ist.
Wartung:
Dank der integrierten Dichtungen erfordert dieses Lagermodell nur minimalen Wartungsaufwand. Die Dichtungen halten das Schmiermittel im Inneren und verhindern das Eindringen von festen und flüssigen Verunreinigungen. Es wird jedoch empfohlen, die Betriebstemperatur und die Vibrationen regelmäßig zu überprüfen, um eine optimale Leistung sicherzustellen und vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden.
Dichtung:
Die beidseitigen Dichtlippen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), verstärkt mit einer Stahlblecheinlage, bieten effektiven Schutz vor festen Partikeln, Staub und Flüssigkeiten. Der NBR-Kautschuk ist beständig gegen Öle und Fette, wodurch das Schmiermittel im Lager gehalten wird und dessen Lebensdauer verlängert wird. Die RSH-Dichtungen verfügen außerdem über eine zusätzliche Dichtlippe, durch die eine perfekte Abdichtung, selbst bei Hochdruckreinigungen, gewährleistet wird.
Markeninformationen:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein Pionier in der Lager- und Schmierungstechnik. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für seine fortschrittlichen Technologien, innovativen Lösungen und seine Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. SKF ist in zahlreichen Industriebereichen tätig und unterstützt seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren, sei es in der Fertigung, im Transportwesen, im Gesundheitswesen, in der Energieindustrie und vielen weiteren Branchen.
Stärken:
• hervorragende Abdichtung durch NBR-Dichtungen, die das Eindringen von Staub oder Wasser verhindern
• geringer Wartungsaufwand dank Dichtungen, die das Schmiermittel effektiv zurückhalten
• lebensdauergeschmiert mit Polyharnstofffett für einen Temperaturbereich von -40 °C bis +160 °C
• Stahlblechkäfig für hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit auch unter schwierigen Bedingungen
• geeignet für staubige und feuchte Einsatzumgebungen.
Anwendungen:
Dieses Lager wird in zahlreichen Branchen eingesetzt und garantiert zuverlässige Leistungen in folgenden Einsatzbereichen:
• Förder- und Handhabungssysteme: Produktionslinien und Lagerhäuser
• Land- und Baumaschinen: Widerstandsfähigkeit unter schwierigen Bedingungen
• Antriebssysteme: Getriebe, Untersetzungsgetriebe und Motoren
• Automobilindustrie: Radlager, Getriebe, Motoren, Lenksysteme, Umlenkrollen
• Haushaltsgeräte: Motoren und interne Komponenten mit hoher Zuverlässigkeit und geringem Wartungsaufwand
• Werkzeugmaschinen: Fräsmaschinen, Bohrmaschinen und Drehbänke mit hoher Verschleißfestigkeit
• Fahrradindustrie und Führungssysteme: Präzise und zuverlässige Leistung
• Industrielle Ausrüstung, Lebensmittelverarbeitung und Textilmaschinen: Abdichtungsdesign bietet Schutz vor Verunreinigungen, verlängert die Lebensdauer und gewährleistet eine zuverlässige Leistung
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 11x35x35 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45,4 g |
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 3750 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8060 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen