Rillenkugellager FAG 6208-C-2Z, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:6208-2Z
FAG:6208-C-2Z
Rubix:1122533
Hersteller:0790715200000
EAN:4047643293679


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6208-C-2Z (FAG) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager 62. . -C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Rillenkugellager 62..-C-2Z, einreihig, Generation C, Deckscheiben, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 362 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 10500 rpm |
| Grenzdrehzahl | 11600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 17800 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,55 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar