Rillenkugellager SKF 6200-2Z/C4, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 10 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6200-2Z/C4
Rubix:310247
Hersteller:109084
EAN:7316571319728



Produktdetails : 6200-2Z/C4 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 32,7 g |
| Innendurchmesser | 10 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 56000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2360 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5400 N |
| Herkunftsland | BG |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
