Rillenkugellager SKF 61903-RS1, Außendurchmesser: 30 mm | Breite: 7 mm | Innendurchmesser: 17 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61903-RS1
Rubix:310211
Hersteller:41782
EAN:7316570703436





Produktdetails : 61903-RS1 (SKF) Dünnringlager, 1 Dichtscheibe SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, stahlblecharmierte Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf einer Seite des Lagers
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 7x30x30 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 16 g |
| Innendurchmesser | 17 mm |
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Breite | 7 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 619 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 50000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen