Dünnringlager SKF 61826/C3, Außendurchmesser: 165 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:61826/C3
Rubix:310191
Hersteller:41624
EAN:7316571045719


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 61826/C3 (SKF) Dünnringlager SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Einreihige Rillenkugellager sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten.
Stärken
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 18x165x165 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 766 g |
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 618 |
| Referenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
262,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
312,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen