Rillenkugellager SKF 6006-2RS1/C4, Außendurchmesser: 55 mm | Breite: 13 mm | Innendurchmesser: 30 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6006-2RS1/C4
Rubix:155250
Hersteller:40590
EAN:7316577068552
6006-2RS1/C4 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6006-2RS1/C4 (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF ist speziell für anspruchsvolle Umgebungen entwickelt. Dank seiner beidseitigen Gummidichtungen bietet es einen optimalen Schutz gegen Staub und Feuchtigkeit. Es reduziert Reibung und ermöglicht einen Betrieb bei sehr hohen Geschwindigkeiten. Dadurch ist es eine zuverlässige Wahl für industrielle Anwendungen, bei denen Langlebigkeit und ein geringer Wartungsaufwand entscheidend sind.

Eigenschaften:
Das Kugellager ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Dauerbelastungen und momentanen Stößen gewährleistet. Die Gummidichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) schützen effektiv vor Verunreinigungen wie Staub und Wasser und halten gleichzeitig das Schmiermittel sicher im Inneren. Dank des stark erhöhten Radialspiels (C4) kann das Lager bei sehr hohen Geschwindigkeiten betrieben werden, wobei die Reibung minimiert wird, um auch unter extremen Bedingungen eine reibungslose Rotation zu gewährleisten. Dieses Lager eignet sich für Einsatzbereiche, in denen Hitze und thermische Ausdehnung eine entscheidende Rolle spielen und bietet dabei eine außergewöhnlich lange Lebensdauer.

Wartung:
Dieses Lager erfordert durch seine abdichtende Konstruktion nur minimalen Wartungsaufwand. Die Gummidichtungen halten das Schmiermittel sicher im Inneren und verhindern effektiv das Eindringen von Staub und anderen äußeren Verunreinigungen. Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, regelmäßig die Betriebsbedingungen wie Geräuschentwicklung, Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um frühzeitig Anzeichen von Verschleiß oder Abweichungen zu erkennen.

Dichtung:
Das Rillenkugellager ist auf beiden Seiten mit Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR) ausgestattet, welche einen zuverlässigen Schutz gegen Verunreinigungen wie Staub, Wasser und andere unerwünschte Partikel bieten. NBR ist beständig gegenüber Ölen und Fetten, sodass das Lager auch in feuchten oder öligen Umgebungen eine hervorragende Abdichtung gewährleistet. Diese Abdichtung verlängert die Lebensdauer des Produkts, indem sie eine effektive interne Schmierung sicherstellt und Korrosion verhindert.

Informationen zur Marke:
SKF ist seit über 100 Jahren führend in der Entwicklung von Wälzlagern und Schmierungssystemen. Das schwedische Unternehmen zeichnet sich durch Spitzentechnologie, innovative Lösungen und die Fähigkeit aus, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. In zahlreichen Industriezweigen präsent, unterstützt SKF seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren, sei es in der Fertigungsindustrie, im Transportwesen, im Gesundheitssektor, im Energiemarkt und vielen weiteren Bereichen.

Stärken:
• effektiver Schutz vor festen und flüssigen Verunreinigungen durch beidseitige Gummidichtungen
• stark erhöhtes Radialspiel (C4) für den Einsatz bei sehr hohen Geschwindigkeiten
• geringe innere Reibung für einen reibungslosen Betrieb und eine verlängerte Lebensdauer
• geeignet für feuchte oder staubige Umgebungen dank verstärkter Abdichtung

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich ideal für industrielle Hochgeschwindigkeitsanwendungen, bei denen Hitze und thermische Ausdehnung eine wichtige Rolle spielen. Es ist besonders für Elektromotoren, Pumpen, Ventilatoren und Hochgeschwindigkeits-Werkzeugmaschinen geeignet. Zudem ist es perfekt für feuchte, staubige oder stark belastete Umgebungen, in denen es konstante und zuverlässige Leistungen für anspruchsvolle industrielle Anforderungen bietet.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)13x55x55 mm
Bruttogewicht117 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser55 mm
Breite13 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc4
Serie60
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl28000 rpm
Grenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r8300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr13800 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
9,26 exkl. MwSt.
/ Stück
11,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an