Rillenkugellager SKF R 8-2Z, Außendurchmesser: 28.575 mm | Breite: 7.938 mm | Innendurchmesser: 12.7 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:R 8-2Z
Rubix:449091
Hersteller:18508
EAN:7316577104489
R 8-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12,7 mm
Außendurchmesser28,575 mm
Breite7,938 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : R 8-2Z (SKF) Rillenkugellager Miniatur, 2 Deckscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF wurde entwickelt, um radiale und axiale Belastungen effektiv zu tragen und dabei eine optimale Stabilität in verschiedenen industriellen Anwendungen zu gewährleisten. Dank seiner robusten Bauweise und den Metallabdeckungen bietet dieses Produkt einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen, wodurch Wartungsrisiken minimiert werden. Das kompakte, langlebige und einfach zu montierende Modell zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, hohe Geschwindigkeiten bei moderater Reibung zu erreichen.

Eigenschaften:
Die Metalldeckscheiben dieses Kugellagers schützen zuverlässig vor mittelgroßen Partikeln während der Stahlblechkäfig für eine hohe Stoßfestigkeit und eine gleichmäßige Belastung bei gleichzeitig reibungsarmem Lauf sorgt . Die Vorab-Schmierung gewährleistet eine lange Lebensdauer ohne zusätzliche Wartung. Außerdem bietet das standardmäßige radiale Spiel eine ideale Balance zwischen geringer Reibung und Effizienz und minimiert Reibungsverluste.

Wartung:
Dank der lebenslangen Schmierung ist dieses Miniatur-Rillenkugellager wartungsfrei, was die Instandhaltungskosten und Produktionsstillstände reduziert. Um die Lebensdauer zu maximieren, werden regelmäßige Inspektionen empfohlen, um sicherzustellen, dass keine ungewöhnlichen Geräusche, Vibrationen oder Temperaturanstiege auftreten. Bei Anzeichen von Verschleiß sollte das Lager unverzüglich ersetzt werden.

Dichtung:
Das Lager ist mit zwei Deckscheiben aus Metall ausgestattet, die eine wirksame Barriere gegen mittelgroße, feste Verunreinigungen bieten. Sie minimieren den Schmierstoffverlust und reduzieren gleichzeitig die äußere Reibung. Dieses mechanische Dichtungssystem verhindert das Eindringen von Partikeln, während es moderate Reibung aufrechterhält, sodass das Lager hohe Geschwindigkeiten erreichen kann, ohne Überhitzung zu verursachen. In feuchten Umgebungen wird eine zusätzliche äußere Schutzmaßnahme empfohlen, um Korrosion zu vermeiden.

Informationen zur Marke:
SKF wurde 1907 in Schweden gegründet und ist ein weltweit führender Hersteller von Wälzlagern und Engineering-Lösungen. Das Unternehmen ist in zahlreichen Industriezweigen tätig und bietet hochwertige Lager, Dienstleistungen und Schmierungssysteme, welche die Leistung von Anlagen optimieren. Zu den zentralen Werten von SKF zählen Zuverlässigkeit und Innovation. Die Produkte spielen eine entscheidende Rolle in Branchen wie Automobilbau, Luftfahrt und Landwirtschaft.

Stärken:
• hervorragende Tragfähigkeit bei radialen und axialen Belastungen für maximale Zuverlässigkeit
• effektiver Schutz vor Verunreinigungen durch Metallabdeckungen
• Wartungsfreiheit dank lebenslanger Schmierung, wodurch Betriebskosten gesenkt werden
• Fähigkeit, hohe Geschwindigkeiten bei moderater Reibung zu erreichen
• robuste Konstruktion mit Stahlblechkäfig für Stoßfestigkeit

Anwendungen:
Dieses Lagermodell eignet sich besonders für Förderbandsysteme und Handhabungsgeräte, die den Anforderungen von Produktionslinien und Lagern gerecht werden und einen kontinuierlichen Lasttransfer gewährleisten. Es wird auch in landwirtschaftlichen Geräten und Werkzeugmaschinen eingesetzt, welche eine erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit erfordern. Darüber hinaus ist das Produkt ideal für Anwendungen in der Automobilindustrie, wie Getriebe und Lenksysteme, sowie in Haushaltsgeräten und Industrieanlagen, wo es eine kontinuierliche Leistung ohne häufige Wartung sicherstellt.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)7,94x28,58x28,57 mm
Bruttogewicht24 g
Innendurchmesser12,7 mm
Außendurchmesser28,575 mm
Breite7,938 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serier8
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl56000 rpm
Grenzdrehzahl28000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r2360 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr5070 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821010
25,42 exkl. MwSt.
/ Stück
30,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an