Rillenkugellager SKF 6308-2Z/VA208, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:6308-2Z/VA208
Rubix:149497
Hersteller:43852
EAN:7316570701746
6308-2Z/VA208 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben für hohe Temperaturen SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6308-2Z/VA208 (SKF) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben für hohe Temperaturen SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke SKF wurde speziell für die anspruchsvollen Anforderungen industrieller Anwendungen unter extremen Bedingungen entwickelt. Es ist besonders für den Betrieb bei hohen Temperaturen ausgelegt und bietet langfristige Zuverlässigkeit bei minimalem Wartungsaufwand.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager wurde speziell dafür konzipiert, Temperaturen von bis zu 350 °C standzuhalten. Dank seines erweiterten radialen Lagerspiels (mehrfacher C5-Wert) passt es sich thermischen Ausdehnungen an, ohne an Effizienz einzubüßen. Es kann sowohl axiale als auch radiale Lasten aufnehmen. Das Lager ist mit einem speziellen Graphitschmierstoff auf Lebensdauer geschmiert, der für den Betrieb bei sehr hohen Temperaturen geeignet ist. Sowohl das Lager als auch die Metallabdeckungen sind vollständig manganphosphatiert, um die Haftung des Schmierstoffs auf der Metalloberfläche und die Einlaufbedingungen zu optimieren. Die beidseitigen Metalldeckscheiben verhindern das Eindringen von Verunreinigungen und minimieren gleichzeitig die Reibung.

Wartung:
Der bei der Herstellung aufgebrachte Graphitschmierstoff bleibt über die gesamte Lebensdauer des Lagers effektiv und ist für hohe Temperaturen ausgelegt. Die Metallabdeckungen auf beiden Seiten bieten einen wirksamen Schutz gegen feste Verunreinigungen, ohne direkten Kontakt mit den rotierenden Bauteilen zu haben. Diese Konfiguration erzeugt weder zusätzliche Reibung noch Verschleiß und erhält die Leistung des Lagers langfristig. Dadurch profitieren Anwender von einem vereinfachten Wartungsaufwand.

Dichtung:
Das Lager ist auf beiden Seiten mit Metallabdeckungen ausgestattet, welche einen zuverlässigen Schutz gegen feste Verunreinigungen bieten. Dadurch wird die Leistung und Langlebigkeit des Lagers gesichert. Die Dichtscheiben isolieren die inneren Komponenten und schützen den Mechanismus vor dem Eindringen unerwünschter Partikel. Dies garantiert einen optimalen Betrieb auch in schmutzbelasteten Umgebungen.

Informationen zur Marke:
Seit über 100 Jahren ist SKF ein Vorreiter in der Entwicklung von Lagern und Schmiersystemen. Das schwedische Unternehmen ist bekannt für modernste Technologien, innovative Lösungen und die Fähigkeit, die Leistung rotierender Maschinen zu optimieren. In zahlreichen Industriebranchen tätig, unterstützt SKF seine Kunden dabei, die Zuverlässigkeit zu erhöhen, Wartungskosten zu senken und die Effizienz ihrer Maschinen zu maximieren – von der Fertigung über den Transport bis hin zu Medizintechnik, Energie und vielen anderen Bereichen.

Stärken:
• Geeignet für den Betrieb bei hohen Temperaturen bis zu 350 °C
• Optimiertes Lagerspiel und Schmierstoff für Hochtemperaturbedingungen
• Metallabdeckungen auf beiden Seiten verhindern das Eindringen grober Verunreinigungen
• Geringer Wartungsaufwand, reduziert Ausfallzeiten und steigert die Produktivität

Anwendungen:
Dieses Lagermodell ist ideal für industrielle Maschinen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, wie z. B. industrielle Öfen, Förderanlagen in Stahlwerken oder Trocknungsanlagen. Seine Fähigkeit, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen, macht es vielseitig einsetzbar in unterschiedlichen mechanischen Konfigurationen. Seine Widerstandsfähigkeit gegen feste Verunreinigungen prädestiniert es für staubige oder leicht verschmutzte Umgebungen. Das Lager ist für langlebige Anwendungen ohne Wartung ausgelegt und gewährleistet eine zuverlässige Leistung in Systemen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit und minimalen Wartungsaufwand erfordern.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Geringer Wartungsaufwand

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)23x90x90 mm
Bruttogewicht626 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite23 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6308
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl60000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r24000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42300 N
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84821090
153,09 exkl. MwSt.
/ Stück
182,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an