Rillenkugellager FAG F61800-2Z-HLC, Außendurchmesser: 21 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:F61800-2Z-HLC
Rubix:2776280
Hersteller:0210003790000
EAN:4012802602159

Produktdetails : F61800-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager, mit Flansch, 2 Deckscheiben FAG
Rillenkugellager sind unverzichtbare Komponenten in zahlreichen mechanischen Systemen. Dieses Modell ist dafür ausgelegt, radiale und axiale Belastungen in beide Richtungen aufzunehmen, und überzeugt durch einfache Montage und hohe Lebensdauer. Ausgestattet mit beidseitigen Metallabdeckscheiben bietet es einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bei gleichzeitig geringer Reibung. Das standardisierte interne Radialspiel gewährleistet einen ruhigen, ausgewogenen Lauf für maximale Effizienz und lange Einsatzdauer.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager von FAG zeichnet sich durch seine robuste Bauweise aus. Die Metallabdeckungen aus Stahlblech bieten einen effektiven Schutz gegen mittelgroße Partikel und bewahren die inneren Komponenten vor Verschleiß. Der Stahlkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, wodurch Wärmeentwicklung und Vibrationen reduziert werden. Ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen, bietet dieses Lager, dank geringer Reibung, eine optimale Leistung. Die werkseitige Befettung ermöglicht eine sofortige Inbetriebnahme, ganz ohne initiale Wartung.
Wartung:
Das Kugellager ist für einen minimalen Wartungsaufwand konzipiert. Die lebenslange Hochleistungsfettfüllung macht eine Nachschmierung überflüssig und senkt dadurch die Instandhaltungskosten sowie Produktionsunterbrechungen. Eine regelmäßige Kontrolle wird jedoch empfohlen, um ungewöhnliche Geräusche, erhöhte Temperaturen oder übermäßige Vibrationen frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen bieten einen zuverlässigen Schutz gegen feste Verunreinigungen und erhalten die Qualität des Schmierfetts im Inneren. Diese Konstruktion reduziert äußere Reibungseinflüsse und unterstützt so eine langanhaltende Leistungsfähigkeit des Lagers.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich Lagertechnik und für mechanische Komponenten, welche bekannt ist für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie bietet FAG fortschrittliche Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen. Mit einem FAG-Rillenkugellager entscheiden Sie sich für langfristige Leistung und technische Spitzenqualität.
Stärken:
• Optimale Effizienz: Geringe Reibung für maximale Leistungsfähigkeit
• Verbesserter Schutz: Metallabdeckungen reduzieren das Risiko von Verunreinigungen
• Hohe Drehzahlfestigkeit: Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet
• Lange Lebensdauer: Robuster Stahlblechkäfig für erhöhte Widerstandsfähigkeit
• Geringer Wartungsaufwand: Lebensdauergeschmiert zur Reduzierung von Instandhaltungskosten
Anwendungen:
• Förderanlagen und Handhabungssysteme: In Produktionslinien und Lagerbereichen zur effizienten Lastbewegung unter Dauerbelastung
• Land- und Baumaschinen: Für die rauen Einsatzbedingungen in Agrar- und Bausektor
• Automobilindustrie: In Getrieben, Lenkungssystemen und Motoren für Stabilität und Robustheit
• Werkzeugmaschinen: In Fräsen, Bohrern und Drehmaschinen für dauerhafte Belastbarkeit bei wiederholten Prozessen
• Industriemaschinen und Getriebe: Zuverlässigkeit und Stabilität bei hohen Lasten und mittleren Drehzahlen
• Haushaltsgeräte: Langlebigkeit bei minimalem Wartungsaufwand in Motoren und Innenkomponenten
• Spezielle Anwendungen: Laufrollen, Antriebsmotoren und Walzen in Walzwerken – zuverlässige Leistung in Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung und der Bauindustrie
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager von FAG zeichnet sich durch seine robuste Bauweise aus. Die Metallabdeckungen aus Stahlblech bieten einen effektiven Schutz gegen mittelgroße Partikel und bewahren die inneren Komponenten vor Verschleiß. Der Stahlkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung, wodurch Wärmeentwicklung und Vibrationen reduziert werden. Ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen, bietet dieses Lager, dank geringer Reibung, eine optimale Leistung. Die werkseitige Befettung ermöglicht eine sofortige Inbetriebnahme, ganz ohne initiale Wartung.
Wartung:
Das Kugellager ist für einen minimalen Wartungsaufwand konzipiert. Die lebenslange Hochleistungsfettfüllung macht eine Nachschmierung überflüssig und senkt dadurch die Instandhaltungskosten sowie Produktionsunterbrechungen. Eine regelmäßige Kontrolle wird jedoch empfohlen, um ungewöhnliche Geräusche, erhöhte Temperaturen oder übermäßige Vibrationen frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen bieten einen zuverlässigen Schutz gegen feste Verunreinigungen und erhalten die Qualität des Schmierfetts im Inneren. Diese Konstruktion reduziert äußere Reibungseinflüsse und unterstützt so eine langanhaltende Leistungsfähigkeit des Lagers.
Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke im Bereich Lagertechnik und für mechanische Komponenten, welche bekannt ist für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie bietet FAG fortschrittliche Lösungen für anspruchsvollste Anwendungen. Mit einem FAG-Rillenkugellager entscheiden Sie sich für langfristige Leistung und technische Spitzenqualität.
Stärken:
• Optimale Effizienz: Geringe Reibung für maximale Leistungsfähigkeit
• Verbesserter Schutz: Metallabdeckungen reduzieren das Risiko von Verunreinigungen
• Hohe Drehzahlfestigkeit: Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen geeignet
• Lange Lebensdauer: Robuster Stahlblechkäfig für erhöhte Widerstandsfähigkeit
• Geringer Wartungsaufwand: Lebensdauergeschmiert zur Reduzierung von Instandhaltungskosten
Anwendungen:
• Förderanlagen und Handhabungssysteme: In Produktionslinien und Lagerbereichen zur effizienten Lastbewegung unter Dauerbelastung
• Land- und Baumaschinen: Für die rauen Einsatzbedingungen in Agrar- und Bausektor
• Automobilindustrie: In Getrieben, Lenkungssystemen und Motoren für Stabilität und Robustheit
• Werkzeugmaschinen: In Fräsen, Bohrern und Drehmaschinen für dauerhafte Belastbarkeit bei wiederholten Prozessen
• Industriemaschinen und Getriebe: Zuverlässigkeit und Stabilität bei hohen Lasten und mittleren Drehzahlen
• Haushaltsgeräte: Langlebigkeit bei minimalem Wartungsaufwand in Motoren und Innenkomponenten
• Spezielle Anwendungen: Laufrollen, Antriebsmotoren und Walzen in Walzwerken – zuverlässige Leistung in Bereichen wie der Lebensmittelverarbeitung und der Bauindustrie
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 21 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | f618..-2z |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 840 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1720 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,00 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
176,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort