Rillenkugellager FAG 61830, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 20 mm | Innendurchmesser: 150 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61830
Rubix:3105678
Hersteller:0190974090000
EAN:4026677020420


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 61830 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 618, einreihig, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1180 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 618 |
| Referenzdrehzahl | 3200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4700 rpm |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.200,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.428,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen