6004-2RS2/C3GWP (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager

Referenzen
skf:6004-2RS2/C3GWP
rubix:956201
hersteller:120215
ean:07316571445014
6004-2RS2/C3GWP (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6004-2RS2/C3GWP (SKF) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben SKF


Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, gibt es sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen.
Einreihige Rillenkugellager mit Dichtungen oder Deckscheiben sind besonders vielseitig einsetzbar, arbeiten reibungsarm, sind für einen niedrigen Geräusch- und Schwingungspegel optimiert und dadurch für hohe Drehzahlen geeignet. Sie nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen in beiden Richtungen auf, lassen sich einfach montieren und sind weniger wartungsintensiv als viele andere Lagerarten. Die integrierte Dichtung kann die Lagergebrauchsdauer wesentlich verlängern, da sie den Schmierstoff im Lager hält und Verunreinigungen abweist.

Stärken

- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Einfache, vielseitige und robuste Konstruktion
- Geringe Reibung und hohe Drehzahleignung
- Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beiden Richtungen
- Erfordert wenig Wartung

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite12 mm
DichtungZwei Gummidichtungen
LagerspielC3
Serie6004
WerkstoffStahl
Referenzdrehzahl38000 rpm
Grenzdrehzahl24000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r5000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr9950 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,71 exkl. MwSt.
/ Stück
11,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage