Miniaturkugellager FAG S606-2Z-HLC, Außendurchmesser: 17 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S606-2Z-HLC
Rubix:3086112
Hersteller:0551844720000
EAN:4012802625080
S606-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 606-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben FAG


Rillenkugellager S60..-2Z, korrosionsbeständige Materialien, einreihig, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6,89 g
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser17 mm
Breite6 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Käfigedelstahl
Series60..-2z
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl48000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r670 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr1920 N
Zolltarifcode84821010
59,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
70,92 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an