Rillenkugellager FAG S6001-2Z-HLC, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:S6001-2Z-HLC
Rubix:2776276
Hersteller:0551547780000
EAN:4012802625134

Produktdetails : S 6001-2Z-HLC (FAG) Rillenkugellager (VA), 2 Deckscheiben, einreihig FAG
Eigenschaften:
Einreihige starre Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl bieten eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion. Sie sind besonders vielseitig, zeichnen sich durch geringe Reibung aus und sind so konstruiert, dass sie bei hohen Drehzahlen niedrige Geräusch- und Vibrationspegel erzeugen. Sie halten radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen stand, sind einfach zu montieren und benötigen wenig Wartung.
Wartung:
Um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie den Zustand des Lagers regelmäßig überprüfen und es gemäß den Empfehlungen des Herstellers schmieren. Eine regelmäßige vorbeugende Wartung stellt sicher, dass Ihre Geräte optimal funktionieren.
Markeninformationen:
Seit Jahrzehnten ist FAG weltweit führend in der Herstellung von qualitativ hochwertigen Wälzlagern. Mit seinem unübertroffenen Fachwissen und seinem ständigen Engagement für Innovation bietet FAG eine umfassende Palette von Lösungen für die anspruchsvollsten Bedürfnisse der Industrie.
Einreihige starre Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl bieten eine höhere Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion. Sie sind besonders vielseitig, zeichnen sich durch geringe Reibung aus und sind so konstruiert, dass sie bei hohen Drehzahlen niedrige Geräusch- und Vibrationspegel erzeugen. Sie halten radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen stand, sind einfach zu montieren und benötigen wenig Wartung.
Wartung:
Um eine lange Lebensdauer und optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Sie den Zustand des Lagers regelmäßig überprüfen und es gemäß den Empfehlungen des Herstellers schmieren. Eine regelmäßige vorbeugende Wartung stellt sicher, dass Ihre Geräte optimal funktionieren.
Markeninformationen:
Seit Jahrzehnten ist FAG weltweit führend in der Herstellung von qualitativ hochwertigen Wälzlagern. Mit seinem unübertroffenen Fachwissen und seinem ständigen Engagement für Innovation bietet FAG eine umfassende Palette von Lösungen für die anspruchsvollsten Bedürfnisse der Industrie.
Dieses FAG-Rillenkugellager wurde für zuverlässige und langlebige Leistung konzipiert. Dank seiner robusten Bauweise und der Korrosionsbeständigkeit eignet es sich ideal für Anwendungen in feuchter Umgebung oder im Kontakt mit chemischen Substanzen. Die beidseitigen Metallabdeckungen bieten einen effektiven Schutz, verlängern die Lebensdauer und sorgen für einen reibungslosen Betrieb bei gleichzeitig minimalem Wartungsaufwand.
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager besteht aus rostfreiem Stahl und bietet dadurch hervorragenden Korrosionsschutz sowie eine lange Lebensdauer. Die Metallabdeckungen dienen als effektive Barriere gegen feste Verunreinigungen und helfen, Schmierstoffverluste zu minimieren. Das standardmäßige Lagerspiel gewährleistet eine ausgewogene Kombination aus Stabilität und Vibrationsverträglichkeit, für einen stabilen und gleichmäßigen Lauf unter moderater Belastung.
Wartung:
Obwohl dieses Lager für wartungsarme Anwendungen ausgelegt ist, wird eine regelmäßige Zustandsüberwachung empfohlen, um eine optimale Leistung und maximale Lebensdauer sicherzustellen. Dabei sollten Parameter wie Temperatur, Geräuschentwicklung, Schmierung und Vibrationen regelmäßig kontrolliert werden, um potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen dieses Lagermodells schützen wirksam vor festen Verunreinigungen wie mittelgroßen Partikeln. Aus Stahlblech gefertigt, bilden sie eine mechanische Barriere, welche das Eindringen von Schmutz reduziert und gleichzeitig Schmierstoffverluste minimiert. Ihre durchdachte Konstruktion trägt zudem zu einem reibungsarmen Betrieb bei.
Markeninformationen:
Seit Jahrzehnten zählt FAG zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender technischer Kompetenz und kontinuierlicher Innovationskraft bietet FAG ein umfassendes Produktportfolio, das selbst den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht wird.
Stärken:
• Korrosionsbeständig: ideal für feuchte und chemisch belastete Umgebungen
• Hohe Präzision und Stabilität: vibrationsunempfindlich, ruhiger Lauf
• Schutz vor Verunreinigungen: Metallabdeckungen verhindern das Eindringen von Schmutzpartikeln
• Lange Lebensdauer: rostfreier Stahl für hohe Beständigkeit
• Wartungsarm: geringe Instandhaltungsanforderungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, insbesondere:
• Lebensmittelindustrie: optimal für Produktionssysteme mit hoher Feuchtigkeit und häufigen Reinigungszyklen
• Pharmaindustrie: eingesetzt in Verarbeitungsanlagen unter sterilen Bedingungen
• MarineAnwendungen: geeignet für Umgebungen mit Salzwassereinwirkung
• Chemieverarbeitung: beständig gegen aggressive Stoffe und korrosive Atmosphären
• Verpackungsmaschinen: ideal für Anlagen mit höchsten Anforderungen an Sauberkeit
Eigenschaften:
Das einreihige Kugellager besteht aus rostfreiem Stahl und bietet dadurch hervorragenden Korrosionsschutz sowie eine lange Lebensdauer. Die Metallabdeckungen dienen als effektive Barriere gegen feste Verunreinigungen und helfen, Schmierstoffverluste zu minimieren. Das standardmäßige Lagerspiel gewährleistet eine ausgewogene Kombination aus Stabilität und Vibrationsverträglichkeit, für einen stabilen und gleichmäßigen Lauf unter moderater Belastung.
Wartung:
Obwohl dieses Lager für wartungsarme Anwendungen ausgelegt ist, wird eine regelmäßige Zustandsüberwachung empfohlen, um eine optimale Leistung und maximale Lebensdauer sicherzustellen. Dabei sollten Parameter wie Temperatur, Geräuschentwicklung, Schmierung und Vibrationen regelmäßig kontrolliert werden, um potenzielle Störungen frühzeitig zu erkennen.
Dichtung:
Die Metallabdeckungen dieses Lagermodells schützen wirksam vor festen Verunreinigungen wie mittelgroßen Partikeln. Aus Stahlblech gefertigt, bilden sie eine mechanische Barriere, welche das Eindringen von Schmutz reduziert und gleichzeitig Schmierstoffverluste minimiert. Ihre durchdachte Konstruktion trägt zudem zu einem reibungsarmen Betrieb bei.
Markeninformationen:
Seit Jahrzehnten zählt FAG zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Wälzlager. Mit herausragender technischer Kompetenz und kontinuierlicher Innovationskraft bietet FAG ein umfassendes Produktportfolio, das selbst den anspruchsvollsten industriellen Anforderungen gerecht wird.
Stärken:
• Korrosionsbeständig: ideal für feuchte und chemisch belastete Umgebungen
• Hohe Präzision und Stabilität: vibrationsunempfindlich, ruhiger Lauf
• Schutz vor Verunreinigungen: Metallabdeckungen verhindern das Eindringen von Schmutzpartikeln
• Lange Lebensdauer: rostfreier Stahl für hohe Beständigkeit
• Wartungsarm: geringe Instandhaltungsanforderungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager eignet sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, insbesondere:
• Lebensmittelindustrie: optimal für Produktionssysteme mit hoher Feuchtigkeit und häufigen Reinigungszyklen
• Pharmaindustrie: eingesetzt in Verarbeitungsanlagen unter sterilen Bedingungen
• MarineAnwendungen: geeignet für Umgebungen mit Salzwassereinwirkung
• Chemieverarbeitung: beständig gegen aggressive Stoffe und korrosive Atmosphären
• Verpackungsmaschinen: ideal für Anlagen mit höchsten Anforderungen an Sauberkeit
Stärken
Dieses FAG Lager aus rostfreiem Stahl bietet außergewöhnliche Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit. Sein hochwertiges Design garantiert optimale Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Die hohe radiale Belastbarkeit macht es zu einer idealen Wahl für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Einfache Konstruktion und robuste Funktion.
Das niedrige Reibungsmoment ermöglicht hohe Geschwindigkeiten.
Fähig für radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen: Gewährleistet eine effiziente Schmierung und verhindert vorzeitigen Verschleiß.
Einfache Konstruktion und robuste Funktion.
Das niedrige Reibungsmoment ermöglicht hohe Geschwindigkeiten.
Fähig für radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen.
Schutz gegen mittelgroße Verunreinigungen: Gewährleistet eine effiziente Schmierung und verhindert vorzeitigen Verschleiß.
Anwendungen
Haushaltsgeräte
Kfz-Ausrüstung
Kleingetriebemotoren
Kfz-Ausrüstung
Kleingetriebemotoren
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | s60..-2z |
| Referenzdrehzahl | 23200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 32000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1910 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4350 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std