Rillenkugellager FAG 6352-M-C3, Außendurchmesser: 540 mm | Breite: 102 mm | Innendurchmesser: 260 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6352-M-C3
Rubix:2446235
Hersteller:0384526500030
EAN:4012801570428


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 102 mm |
Produktdetails : 6352-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 63..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 115000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 260 mm |
| Außendurchmesser | 540 mm |
| Breite | 102 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1650 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2080 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 720000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 520000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10.104,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
12.024,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort