Rillenkugellager SKF 6207 NR, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:6207 NR
Rubix:310353
Hersteller:42645
EAN:7316577741202


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6207 NR (SKF) Rillenkugellager, Ringnut, Sprengring SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig. Sie sind für hohe und sehr hohe Drehzahlen geeignet, nehmen radiale und axiale Belastungen in beiden Richtungen auf und sind wartungsarm. Da Rillenkugellager der am häufigsten verwendete Lagertyp sind, sind sie bei SKF in vielen Ausführungen, Varianten und Größen erhältlich.
Das SKF-Rillenkugellager ist eine zuverlässige und vielseitige Lösung, die sich ideal für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen eignet. Es kombiniert geringe Reibung mit einem geräuscharmen Betrieb und ermöglicht dadurch hohe Drehzahlen. Dank des integrierten Sicherungsrings in der Nut des Außenrings erleichtert dieses Lager die Montage und sorgt für eine optimale axiale Stabilität. Perfekt für Umgebungen, in denen hohe Drehzahlen gefordert sind, überzeugt es durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.
Eigenschaften:
• Konstruktion: Das Lager verfügt über eine einzige Kugelreihe und einen integrierten Sicherungsring im Außenring, der eine sichere axiale Stabilität gewährleistet und das Risiko von Fehlausrichtungen minimiert.
• Radiales Spiel: Mit einem standardisierten radialen Spiel sorgt es für einen stabilen und effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen unter normalen Bedingungen.
• Käfig: Der Stahlblechkäfig verstärkt die Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche und moderate Radialbelastungen und bietet eine passende axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen.
Wartung:
Das Lager ist mit einem Sicherungsring ausgestattet, der das Risiko axialer Verschiebungen und vorzeitiger Abnutzung reduziert. Das standardisierte radiale Spiel erlaubt eine gute Anpassung an normale Betriebsbedingungen, ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen thermische Ausdehnungen zu erfordern. Dennoch wird empfohlen, das Lager, insbesondere in staubigen Umgebungen, regelmäßig zu inspizieren und nachzuschmieren. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, bietet jedoch keinen Schutz gegen Verunreinigungen.
Dichtung:
Dieses SKF-Modell verfügt über keine Abdichtung und ist daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Um die Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, es in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Anlagen. Die schwedische Marke ist auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für ihr technisches Know-how sowie Innovationen, die den Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige wie der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelindustrie gerecht werden.
Stärken:
• Integrierter Sicherungsring für eine sichere axiale Stabilität
• Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
• Effektive Wärmeableitung
• Hohe radiale Tragfähigkeit und moderate axiale Belastungsaufnahme
• Wartungsfreundliche Konstruktion ohne Dichtungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich besonders für stabile Industrieumgebungen mit gut kontrollierten Lasten und Temperaturen. Er ist hervorragend für Förderanlagen, Antriebssysteme und Handhabungsgeräte geeignet, die in sauberen oder leicht verschmutzten Bereichen betrieben werden. Der integrierte Sicherungsring sorgt für eine zuverlässige axiale Stabilität, weshalb es ideal für Riemenscheibensysteme, Führungsrollen und Textilmaschinen ist.
Eigenschaften:
• Konstruktion: Das Lager verfügt über eine einzige Kugelreihe und einen integrierten Sicherungsring im Außenring, der eine sichere axiale Stabilität gewährleistet und das Risiko von Fehlausrichtungen minimiert.
• Radiales Spiel: Mit einem standardisierten radialen Spiel sorgt es für einen stabilen und effizienten Betrieb bei hohen Drehzahlen unter normalen Bedingungen.
• Käfig: Der Stahlblechkäfig verstärkt die Widerstandsfähigkeit gegen kontinuierliche und moderate Radialbelastungen und bietet eine passende axiale Tragfähigkeit in beide Richtungen.
Wartung:
Das Lager ist mit einem Sicherungsring ausgestattet, der das Risiko axialer Verschiebungen und vorzeitiger Abnutzung reduziert. Das standardisierte radiale Spiel erlaubt eine gute Anpassung an normale Betriebsbedingungen, ohne besondere Vorsichtsmaßnahmen gegen thermische Ausdehnungen zu erfordern. Dennoch wird empfohlen, das Lager, insbesondere in staubigen Umgebungen, regelmäßig zu inspizieren und nachzuschmieren. Die offene Bauweise erleichtert den Zugang für Wartungsarbeiten, bietet jedoch keinen Schutz gegen Verunreinigungen.
Dichtung:
Dieses SKF-Modell verfügt über keine Abdichtung und ist daher anfällig für Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit. Um die Lebensdauer zu verlängern, wird empfohlen, es in sauberen und kontrollierten Umgebungen einzusetzen.
Markeninformationen:
SKF wurde 1907 gegründet und ist ein führender Anbieter von Lösungen für rotierende Anlagen. Die schwedische Marke ist auf Lager, Dichtungen und Schmiersysteme spezialisiert und bekannt für ihr technisches Know-how sowie Innovationen, die den Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige wie der Automobil-, Luftfahrt-, Energie- und Lebensmittelindustrie gerecht werden.
Stärken:
• Integrierter Sicherungsring für eine sichere axiale Stabilität
• Geringe Reibung und hohe Drehzahlen
• Effektive Wärmeableitung
• Hohe radiale Tragfähigkeit und moderate axiale Belastungsaufnahme
• Wartungsfreundliche Konstruktion ohne Dichtungen
Anwendungen:
Dieser Lagertyp eignet sich besonders für stabile Industrieumgebungen mit gut kontrollierten Lasten und Temperaturen. Er ist hervorragend für Förderanlagen, Antriebssysteme und Handhabungsgeräte geeignet, die in sauberen oder leicht verschmutzten Bereichen betrieben werden. Der integrierte Sicherungsring sorgt für eine zuverlässige axiale Stabilität, weshalb es ideal für Riemenscheibensysteme, Führungsrollen und Textilmaschinen ist.
Stärken
- Einfache Montage über Spannhülsen oder Abziehhülsen
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
- Integrierte Abdichtung verlängert die Lebensdauer der Lager
- Typische Vorteile von einreihigen Rillenkugellagern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 17x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 291 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27000 N |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen