Rillenkugellager FAG 6322-M-J20AA-C4, Außendurchmesser: 240 mm | Breite: 50 mm | Innendurchmesser: 110 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6322-M-J20AA-C4
Rubix:1994642
Hersteller:0390159550040
EAN:4012802372151


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : 6322-M-J20AA-C4 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 63..-M-J20AA, einreihig, Massivkäfig Messing, Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 110 mm |
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 63..-m-j20aa |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4150 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4950 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 165000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 201000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.243,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.479,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen