Rillenkugellager FAG 61700-2RSR-HLC, Außendurchmesser: 15 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61700-2RSR-HLC
Rubix:3085902
Hersteller:0551846930000
EAN:4012802607499
61700-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61700-2RSR-HLC (FAG) Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben FAG


Dieses Rillenkugellager verfügt über beidseitige Dichtungen aus Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR), die einen hervorragenden Schutz vor Verunreinigungen bieten und gleichzeitig eine optimale Schmiermittelretention gewährleisten. Es ist für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen konzipiert, lässt sich einfach montieren und überzeugt durch seine hohe Robustheit und Vielseitigkeit.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist mit beidseitigen NBR-Dichtungen ausgestattet, die eine zuverlässige Barriere gegen Staub und Feuchtigkeit bilden. Der Stahlblechkäfig sorgt für eine hohe Belastbarkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber konstanten Lasten und Stoßeinwirkungen. Das standardisierte interne Radialspiel gewährleistet eine stabile Leistung, während die moderate Reibung hohe Drehzahlen ermöglicht.

Wartung:
Dank der beidseitigen Gummidichtungen bleibt das Schmiermittel im Lager erhalten, wodurch der Wartungsaufwand erheblich reduziert wird. Dennoch wird empfohlen, regelmäßig die Temperatur und Vibrationen zu überwachen, um frühzeitig mögliche Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Zusätzlich tragen Inspektionen der Geräuschentwicklung und Betriebstemperatur zur langfristigen Aufrechterhaltung der optimalen Leistung bei.

AbDichtung:
Die NBR-Dichtungen auf beiden Seiten des Lagers bieten einen wirksamen Schutz gegen Staub, Wasser und andere Verunreinigungen. Sie sind beständig gegenüber Ölen und Fetten und verhindern das Eindringen von Partikeln, wodurch die Schmierung im Inneren erhalten bleibt und die Lebensdauer des Lagers verlängert wird.

Markeninformation:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Wälzlagern und Führungssystemen für Industrie- und Automobilanwendungen. Mit einer langjährigen Tradition und kontinuierlicher technologischer Innovation bietet FAG Produkte, die für höchste Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit stehen.

Stärken:
• Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten für zahlreiche industrielle Bereiche
• Einfache Montage durch eine optimierte Bauweise
• Erhöhter Schutz durch beidseitige Gummidichtungen für eine zuverlässige Abdichtung
• Reduzierter Wartungsaufwand dank optimaler Schmierstoffretention
• Langlebigkeit durch hochwertige Materialien und robuste Konstruktion

Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für folgende Anwendungen:
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Getriebe und Antriebssysteme
• Automobilindustrie und Fahrradtechnik
• Haushaltsgeräte und Werkzeugmaschinen
• Führungssysteme und Präzisionsmechanik

Durch seine effektive Abdichtung ist dieses Lager besonders für Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit oder Staubbelastung geeignet und bietet eine zuverlässige und langlebige Leistung.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1,9 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser15 mm
Breite4 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie617..-2rsr
Zolltarifcode84821010
14,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,23 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an