Rillenkugellager FAG 6318-J20AA-C3, Außendurchmesser: 190 mm | Breite: 43 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6318-J20AA-C3
Rubix:3085937
Hersteller:0392669820030
EAN:4012802485479


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
Produktdetails : 6318-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager von FAG ist so konzipiert, dass es in einer Vielzahl industrieller Umgebungen eine stabile und dauerhafte Leistung erbringt. Dank seiner robusten Bauweise und technischen Merkmale ist dieses Lager in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen und benötigt dabei nur wenig Wartung.
Eigenschaften:
Dieses Modell eines einreihigen Rillenkugellagers sorgt für eine ausgewogene Verteilung der radialen Lasten. Sein Stahlblechkäfig bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verformungen, selbst bei hohen radialen Belastungen. Das radiale Spiel C3 ermöglicht eine verbesserte Bewältigung thermischer und mechanischer Ausdehnungen. Die Keramikbeschichtung des Außenrings bietet eine elektrische Isolierung und reduziert so das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme. Die offene Bauweise des Lagers, ohne Dichtungen oder Abdeckungen, gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung und verringert die interne Reibung.
Dichtung:
Dieses Lager ist es aufgrund seiner offenen Konstruktion weniger für stark verschmutzte Umgebungen geeignet. Es ist daher wichtig, es in relativ sauberen Bedingungen zu verwenden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden, die seine Leistung beeinträchtigen könnten. Die offene Konstruktion fördert ein besseres Wärmemanagement, erfordert jedoch besondere Sorgfalt hinsichtlich der Sauberkeit des Arbeitsumfelds.
Markeninformationen:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist ein bedeutender Akteur in der weltweiten Herstellung von hochpräzisen Lagern. Mit über 100 Jahren Erfahrung zeichnet sich FAG durch seine technische Expertise und sein Engagement für Innovation aus. Die Marke ist bekannt für ihre außergewöhnliche Produktqualität und erfüllt die höchsten Anforderungen der Industrie. Dank eines globalen Vertriebsnetzes und fortschrittlicher Technologie bleibt FAG die bevorzugte Wahl für Unternehmen, die ihre betriebliche Leistung steigern und ihre Wartungskosten optimieren möchten.
Eigenschaften:
Dieses Modell eines einreihigen Rillenkugellagers sorgt für eine ausgewogene Verteilung der radialen Lasten. Sein Stahlblechkäfig bietet eine erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Verformungen, selbst bei hohen radialen Belastungen. Das radiale Spiel C3 ermöglicht eine verbesserte Bewältigung thermischer und mechanischer Ausdehnungen. Die Keramikbeschichtung des Außenrings bietet eine elektrische Isolierung und reduziert so das Risiko von Schäden durch vagabundierende Ströme. Die offene Bauweise des Lagers, ohne Dichtungen oder Abdeckungen, gewährleistet eine effiziente Wärmeableitung und verringert die interne Reibung.
Dichtung:
Dieses Lager ist es aufgrund seiner offenen Konstruktion weniger für stark verschmutzte Umgebungen geeignet. Es ist daher wichtig, es in relativ sauberen Bedingungen zu verwenden, um das Eindringen von Verunreinigungen zu vermeiden, die seine Leistung beeinträchtigen könnten. Die offene Konstruktion fördert ein besseres Wärmemanagement, erfordert jedoch besondere Sorgfalt hinsichtlich der Sauberkeit des Arbeitsumfelds.
Markeninformationen:
FAG, eine Marke der Schaeffler-Gruppe, ist ein bedeutender Akteur in der weltweiten Herstellung von hochpräzisen Lagern. Mit über 100 Jahren Erfahrung zeichnet sich FAG durch seine technische Expertise und sein Engagement für Innovation aus. Die Marke ist bekannt für ihre außergewöhnliche Produktqualität und erfüllt die höchsten Anforderungen der Industrie. Dank eines globalen Vertriebsnetzes und fortschrittlicher Technologie bleibt FAG die bevorzugte Wahl für Unternehmen, die ihre betriebliche Leistung steigern und ihre Wartungskosten optimieren möchten.
Stärken
• Erhöhte Langlebigkeit: Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring schützt vor elektrischen Vagabundströmen und verlängert somit die Lebensdauer des Lagers.
• Einfache Wartung: Durch die offene Bauweise und die geringe Reibung verringern sich die Wartungsanforderungen, was Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert.
• Hohe Vielseitigkeit: Dieses Lager kann sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und ist somit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet.
• Optimierte Zuverlässigkeit: Das radiale Spiel C3 ermöglicht eine effiziente Bewältigung thermischer Verformungen und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Langzeitleistung.
• Robuste Konstruktion: Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine hohe Widerstandsfähigkeit, auch unter hohen Belastungen.
• Einfache Wartung: Durch die offene Bauweise und die geringe Reibung verringern sich die Wartungsanforderungen, was Ausfallzeiten und Wartungskosten minimiert.
• Hohe Vielseitigkeit: Dieses Lager kann sowohl radiale als auch axiale Lasten aufnehmen und ist somit für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet.
• Optimierte Zuverlässigkeit: Das radiale Spiel C3 ermöglicht eine effiziente Bewältigung thermischer Verformungen und gewährleistet eine stabile und zuverlässige Langzeitleistung.
• Robuste Konstruktion: Der Stahlblechkäfig sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine hohe Widerstandsfähigkeit, auch unter hohen Belastungen.
Anwendungen
Dieser Lagertyp eignet sich ideal für den Einsatz in Elektromotoren, Generatoren, Frequenzumrichtern sowie in den Bereichen Bahn, Windkraft, Aufzüge und Hebezeuge.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5430 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 190 mm |
| Breite | 43 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 102000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 142000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
747,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
889,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen