Rillenkugellager FAG 6315-J20AB-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6315-J20AB-C3
Rubix:3176062
Hersteller:0713537710030
EAN:4012802889093
6315-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6315-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG


Rillenkugellager 63..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3060 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser160 mm
Breite37 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie63..-j20ab
Referenzdrehzahl5800 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r77000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr123000 N
Zolltarifcode84821090
542,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
645,53 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an