Rillenkugellager FAG 6315-J20AA-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 37 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6315-J20AA-C3
Rubix:3085933
Hersteller:0392669070030
EAN:4012802485462


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 6315-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Diese Rillenkugellager sind für ihre Vielseitigkeit, Langlebigkeit und optimalen Leistungen in verschiedenen industriellen Umgebungen bekannt. Dieses Lagermodell der Marke FAG zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und seine Fähigkeit aus, sowohl Radial- als auch Axiallasten zu tragen, was es zu einer unverzichtbaren Wahl für Industrieunternehmen macht, die ihre Betriebsleistung optimieren möchten.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager überzeugt durch seine Konstruktion mit einer einzigen Kugelreihe, die eine gleichmäßige Verteilung der Radiallasten sicherstellt. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Lasten bietet. Das C3-Radialspiel ist eine wichtige Eigenschaft, welche die Leistung des Lagers verbessert, indem ein größeres internes Spiel ermöglicht und somit eine bessere Anpassung an thermische oder mechanische Verformungen sicherstellt wird. Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring ist ein großer Vorteil, da sie eine elektrische Isolierung bietet. Diese Isolierung verringert das Risiko von Streuströmen erheblich, wodurch Schäden am Lager durch elektrische Entladungen vermieden werden. Das offene Design, ohne Dichtungen oder Abweiser, begünstigt eine effiziente Wärmeableitung und reduziert die interne Reibung, was die Lebensdauer des Lagers unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen verlängert.
Wartung:
Die Wartung dieses einreihigen Rillenkugellagers wird durch das offene Design vereinfacht, welches die interne Reibung und Überhitzung minimiert. Diese Bauweise erfordert jedoch regelmäßige Aufmerksamkeit, um optimale Leistungen zu gewährleisten. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers zu überprüfen und es bei Bedarf zu reinigen, um die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu vermeiden. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und einen kontinuierlichen, zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.
Dichtung:
Das Kugellager ist ohne Dichtungen oder Abweiser konstruiert, was einen Betrieb mit minimaler Reibung ermöglicht. Diese Eigenschaft macht es ideal für Umgebungen, die eine effiziente Wärmeableitung und geringen Wartungsaufwand erfordern. Aufgrund des fehlenden Dichtungssystems sollte das Lager jedoch in relativ sauberen Umgebungen eingesetzt werden.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und einer der weltweit führenden Hersteller von Präzisionslagern. Mit unvergleichlicher Expertise und einem kontinuierlichen Engagement für Innovation, bietet FAG zuverlässige Lösungen für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Seit über 100 Jahren entwickelt die Marke Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht werden. Diese FAG-Lager sind bekannt für ihre erstklassige Qualität, ihre Langlebigkeit und ihre Fähigkeit, auch unter den härtesten Bedingungen optimale Leistung zu erbringen. Dank eines globalen Vertriebsnetzes und modernster Technologie bleibt FAG die bevorzugte Wahl für Industrieunternehmen, die ihre Betriebsleistung verbessern und Wartungskosten senken möchten.
Eigenschaften:
Das Rillenkugellager überzeugt durch seine Konstruktion mit einer einzigen Kugelreihe, die eine gleichmäßige Verteilung der Radiallasten sicherstellt. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der eine hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Verformung unter Lasten bietet. Das C3-Radialspiel ist eine wichtige Eigenschaft, welche die Leistung des Lagers verbessert, indem ein größeres internes Spiel ermöglicht und somit eine bessere Anpassung an thermische oder mechanische Verformungen sicherstellt wird. Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring ist ein großer Vorteil, da sie eine elektrische Isolierung bietet. Diese Isolierung verringert das Risiko von Streuströmen erheblich, wodurch Schäden am Lager durch elektrische Entladungen vermieden werden. Das offene Design, ohne Dichtungen oder Abweiser, begünstigt eine effiziente Wärmeableitung und reduziert die interne Reibung, was die Lebensdauer des Lagers unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen verlängert.
Wartung:
Die Wartung dieses einreihigen Rillenkugellagers wird durch das offene Design vereinfacht, welches die interne Reibung und Überhitzung minimiert. Diese Bauweise erfordert jedoch regelmäßige Aufmerksamkeit, um optimale Leistungen zu gewährleisten. Es wird empfohlen, den Zustand des Lagers zu überprüfen und es bei Bedarf zu reinigen, um die Ansammlung von Schmutz und Verunreinigungen zu vermeiden. Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Lagers zu verlängern und einen kontinuierlichen, zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.
Dichtung:
Das Kugellager ist ohne Dichtungen oder Abweiser konstruiert, was einen Betrieb mit minimaler Reibung ermöglicht. Diese Eigenschaft macht es ideal für Umgebungen, die eine effiziente Wärmeableitung und geringen Wartungsaufwand erfordern. Aufgrund des fehlenden Dichtungssystems sollte das Lager jedoch in relativ sauberen Umgebungen eingesetzt werden.
Markeninformationen:
FAG ist eine Marke der Schaeffler-Gruppe und einer der weltweit führenden Hersteller von Präzisionslagern. Mit unvergleichlicher Expertise und einem kontinuierlichen Engagement für Innovation, bietet FAG zuverlässige Lösungen für eine Vielzahl industrieller Anwendungen. Seit über 100 Jahren entwickelt die Marke Produkte, die den anspruchsvollsten Anforderungen der Industrie gerecht werden. Diese FAG-Lager sind bekannt für ihre erstklassige Qualität, ihre Langlebigkeit und ihre Fähigkeit, auch unter den härtesten Bedingungen optimale Leistung zu erbringen. Dank eines globalen Vertriebsnetzes und modernster Technologie bleibt FAG die bevorzugte Wahl für Industrieunternehmen, die ihre Betriebsleistung verbessern und Wartungskosten senken möchten.
Stärken
• Erhöhte Langlebigkeit: Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet elektrische Isolierung und schützt das Lager vor Streuströmen.
• Vielseitigkeit: Dieses Lager kann sowohl Radial- als auch Axiallasten tragen und ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet.
• Zuverlässigkeit: Das C3-Radialspiel ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Verformungen und sorgt für eine langfristig stabile Leistung.
• Robuste Bauweise: Der Stahlkäfig gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Verformungsfestigkeit, selbst unter starken Belastungen.
• Vielseitigkeit: Dieses Lager kann sowohl Radial- als auch Axiallasten tragen und ist für eine Vielzahl industrieller Anwendungen geeignet.
• Zuverlässigkeit: Das C3-Radialspiel ermöglicht eine bessere Toleranz gegenüber thermischen Verformungen und sorgt für eine langfristig stabile Leistung.
• Robuste Bauweise: Der Stahlkäfig gewährleistet eine gleichmäßige Lastverteilung und hohe Verformungsfestigkeit, selbst unter starken Belastungen.
Anwendungen
Dieses Rillenkugellager ist ideal für:
• Elektromotoren und Generatoren
• Anwendungen in Frequenzumrichtern
• die Bahnindustrie
• Windkraftanlagen
• Aufzüge und Hebezeuge
• industrielle Werkzeugmaschinen
• Elektromotoren und Generatoren
• Anwendungen in Frequenzumrichtern
• die Bahnindustrie
• Windkraftanlagen
• Aufzüge und Hebezeuge
• industrielle Werkzeugmaschinen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3070 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 75 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 77000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 123000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
590,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
702,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen