Rillenkugellager Timken 61905-ZZ, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Dünnringlager, 2 Deckscheiben Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:61905-ZZ
Rubix:844786
Hersteller:100314605
EAN:0053893772097
61905-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61905-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken


Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)89,1032x89,1032x38,2016 mm
Gewicht der Verpackung43,1 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser42 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Zolltarifcode84821010
16,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an