Rillenkugellager FAG 6313-J20AB-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6313-J20AB-C3
Rubix:3680021
Hersteller:0731312880030
EAN:4012802775464


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6313-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Rillenkugellager 63..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2140 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referenzdrehzahl | 6400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 60000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 100000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
432,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen