Rillenkugellager FAG 6312-J20AB-C3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6312-J20AB-C3
Rubix:2765495
Hersteller:0775429750030
EAN:4047643066488


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
Produktdetails : 6312-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Dieses einreihige Rillenkugellager der Marke FAG wurde für verschiedene industrielle Anwendungen entwickelt und bietet dank seiner Keramikbeschichtung eine hohe Leistung und elektrische Isolierung. Seine offene Bauweise erfordert eine sorgfältige Wartung, um optimale Leistungen sicherzustellen.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist offen, was bedeutet, dass es keine Dichtungen besitzt. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der Robustheit und Stabilität bietet. Das Radialspiel C3 ermöglicht die Kompensation von leichten thermischen Ausdehnungen, wodurch auch unter variablen Betriebsbedingungen eine gleichbleibende Leistung gewährleistet wird. Die dünne Keramikbeschichtung auf dem Außenring sorgt für eine elektrische Isolierung und minimiert das Risiko von Streuströmen, die die Geräte beeinträchtigen könnten.
Dichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist offen, das heißt, es wurde ohne Dichtung konstruiert und ist daher stärker dem Einfluss von Staubpartikeln und anderen Verunreinigungen ausgesetzt. Es erfordert regelmäßige Inspektionen, um das Risiko von Verschleiß zu minimieren.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke für hochwertige Produkte im Bereich Lagertechnik und Bewegungssteuerung. Mit einer langen Geschichte von Innovation und Zuverlässigkeit bietet FAG eine breite Palette an einreihigen Rillenkugellagern, die den anspruchsvollsten Anforderungen moderner industrieller Anwendungen gerecht werden. Durch die Wahl von FAG profitieren Unternehmen von der Expertise eines weltweit führenden Anbieters von Lagerlösungen, die leistungsstarke, langlebige und zuverlässige Produkte garantieren.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist offen, was bedeutet, dass es keine Dichtungen besitzt. Es ist mit einem Stahlblechkäfig ausgestattet, der Robustheit und Stabilität bietet. Das Radialspiel C3 ermöglicht die Kompensation von leichten thermischen Ausdehnungen, wodurch auch unter variablen Betriebsbedingungen eine gleichbleibende Leistung gewährleistet wird. Die dünne Keramikbeschichtung auf dem Außenring sorgt für eine elektrische Isolierung und minimiert das Risiko von Streuströmen, die die Geräte beeinträchtigen könnten.
Dichtung:
Dieses einreihige Rillenkugellager ist offen, das heißt, es wurde ohne Dichtung konstruiert und ist daher stärker dem Einfluss von Staubpartikeln und anderen Verunreinigungen ausgesetzt. Es erfordert regelmäßige Inspektionen, um das Risiko von Verschleiß zu minimieren.
Markeninformationen:
FAG ist eine renommierte Marke für hochwertige Produkte im Bereich Lagertechnik und Bewegungssteuerung. Mit einer langen Geschichte von Innovation und Zuverlässigkeit bietet FAG eine breite Palette an einreihigen Rillenkugellagern, die den anspruchsvollsten Anforderungen moderner industrieller Anwendungen gerecht werden. Durch die Wahl von FAG profitieren Unternehmen von der Expertise eines weltweit führenden Anbieters von Lagerlösungen, die leistungsstarke, langlebige und zuverlässige Produkte garantieren.
Stärken
Dank seiner offenen Bauweise sorgt dieses Rillenkugellager für eine effektive Wärmeableitung, die für Hochgeschwindigkeitsanwendungen unerlässlich ist. Diese Konstruktion ermöglicht ein effizientes Wärmemanagement und verhindert so das Risiko einer Überhitzung. Die Keramikbeschichtung auf dem Außenring bietet eine zuverlässige elektrische Isolierung, die vor Streuströmen schützt und zur Verlängerung der Lebensdauer des Lagers beiträgt. Der Stahlblechkäfig verbessert zusätzlich die Stabilität des Lagers, erhöht die Vibrationsfestigkeit und optimiert so die Gesamtleistung und Langlebigkeit. Das Radialspiel C3 kompensiert kleine thermische Ausdehnungen und gewährleistet einen reibungslosen Betrieb sowie eine verlängerte Lebensdauer unter unterschiedlichen Betriebsbedingungen.
Anwendungen
Dieses einreihige Lager ist besonders geeignet für verschiedene industrielle Anwendungen wie Elektromotoren, Werkzeugmaschinen und Generatoren. Aufgrund seiner offenen Bauweise wird es für Umgebungen empfohlen, in denen das Risiko einer Kontamination gering ist. Es eignet sich auch für Systeme, die eine elektrische Isolierung erfordern, insbesondere in den Bereichen Energie und Elektronikgeräte.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1750 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 31 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20ab |
| Referenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 52000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
409,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
487,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort