Rillenkugellager FAG 6311-TB, Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 29 mm | Innendurchmesser: 55 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6311-TB
Rubix:2022151
Hersteller:0191102600000
EAN:4012801280075




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
Produktdetails : 6311-TB (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1390 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 29 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63 |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
159,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort