Rillenkugellager FAG 6309-J20AA-C3, Außendurchmesser: 100 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6309-J20AA-C3
Rubix:3513083
Hersteller:0591290000030
EAN:4012802317046


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 6309-J20AA-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert FAG
Rillenkugellager 63..-J20AA, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 830 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-j20aa |
| Referenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 9500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 31500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
432,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
515,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort