Rillenkugellager FAG 6228-MA-C4, Außendurchmesser: 250 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 140 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6228-MA-C4
Rubix:2766355
Hersteller:0384052450040
EAN:4012801278737
6228-MA-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6228-MA-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 62..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9402 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc4
Serie62..-ma
Käfigmessing
Referenzdrehzahl3600 rpm
Grenzdrehzahl4650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r165000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr188000 N
Zolltarifcode84821090
694,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
826,18 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an