Rillenkugellager FAG 6218-M-C3, Außendurchmesser: 160 mm | Breite: 30 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6218-M-C3
Rubix:2022133
Hersteller:0191056060030
EAN:4012801277990


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 6218-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 62..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2680 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 74000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 102000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
251,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen