Rillenkugellager FAG 6214-J20AB-C3, Außendurchmesser: 125 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 70 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6214-J20AB-C3
Rubix:2227671
Hersteller:0709568980030
EAN:4047643249041


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 70 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6214-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG
Rillenkugellager 62..-J20AB, einreihig, Stahlblechkäfig , Keramikbeschichtung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1070 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 70 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 62..-j20ab |
| Referenzdrehzahl | 6100 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8200 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 44000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 66000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
341,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
406,65 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar