Rillenkugellager FAG 6204-C>V, Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6204-C>V
Rubix:3037897
Hersteller:0952209920000
EAN:4054372589447
6204-C>V (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6204-C>V (FAG) Rillenkugellager FAG


Dieses FAG Rillenkugellager ist ein einreihiges Kugellager der Generation C mit offenem Design und einem Stahlblechkäfig. Es ist für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie geeignet und zeichnet sich durch hohe Präzision und Zuverlässigkeit aus. Mit diesem Lager optimieren Sie die Effizienz Ihrer Maschinen und senken langfristig die Wartungskosten.

Eigenschaften:
Die offene Bauweise dieses Lagers ermöglicht eine einfache Inspektion und Schmierung, wodurch die Lebensdauer des Lagers verlängert wird. Der Stahlblechkäfig sorgt für Stabilität und Beständigkeit, was das Lager ideal für Anwendungen mit hohen Drehzahlen macht.
Dank der speziellen Konstruktion der Generation C, bietet dieses Lager einen reduzierten Reibungskoeffizienten und niedrigere Geräuschpegel. Es ist in der Lage, sowohl radiale als auch axiale Lasten zu tragen, was es vielseitig einsetzbar macht. Die hohe Qualität der verwendeten Materialien gewährleistet eine lange Lebensdauer und hohe Zuverlässigkeit, auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Wartung:
Die Wartung dieses Kugellagers ist einfach und effektiv. Aufgrund der offenen Bauweise ist eine regelmäßige Inspektion und Schmierung erforderlich, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. In Umgebungen mit hoher Verschmutzung ist eine häufigere Reinigung und Nachschmierung notwendig.
Es wird empfohlen, hochwertige Schmiermittel zu verwenden, die speziell für Kugellager entwickelt wurden, um den Verschleiß zu minimieren und die Effizienz zu maximieren. Durch regelmäßige Wartung können Ausfallzeiten reduziert und die Gesamtproduktivität Ihrer Maschinen erhöht werden.

Dichtung:
Dieses Rillenkugellager verfügt über ein offenes Design und ist somit nicht mit Dichtungen oder Abstreifern ausgestattet. Diese Bauweise ermöglicht eine einfache Schmierung und Inspektion des Lagers, was besonders vorteilhaft in Anwendungen mit geringem Schmutzaufkommen ist.
In Umgebungen mit höherer Verschmutzung können externe Dichtungslösungen hinzugefügt werden, um das Lager vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen und so die Lebensdauer zu verlängern.

Markeninformationen:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke in der Lagerindustrie und steht für Qualität und Innovation. Mit jahrzehntelanger Erfahrung bietet FAG zuverlässige und effiziente Lagerlösungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen. FAG Lager werden unter strengen Qualitätsstandards hergestellt und bieten hervorragende Leistung und Langlebigkeit. Durch die Wahl dieser Marke investieren Sie in bewährte Technologie und profitieren von einem breiten Netzwerk an technischem Support und Serviceleistungen.

Stärken

• Reibungsloser Betrib und verlängerte Lebensdauer dank hoher Präzision und geringer Reibung.
• Reduzierung der Betriebskosten durch einfache Wartung und Inspektion.
• Niedrigere Geräuschpegel und erhöhte Effizienz durch die spezielle Konstruktion der C-Generation.

Anwendungen

Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für Automobilkomponenten, Haushaltsgeräte und industrielle Maschinen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite14 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Serie62..-c
Referenzdrehzahl18100 rpm
Grenzdrehzahl24300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r6600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14700 N
3,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,01 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an