Rillenkugellager FAG 6207-N, Außendurchmesser: 72 mm | Breite: 17 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6207-N
Rubix:2283861
Hersteller:0167203180000
EAN:4012801069663


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 6207-N (FAG) Rillenkugellager, Ringnut FAG
Eigenschaften:
Dieses Rillenkugellager von FAG verfügt über eine Reihe von Kugeln und einen Stahlblechkäfig. Es ist offen, was bedeutet, dass es ohne Dichtung konstruiert ist. Eine umlaufende Nut erleichtert die Montage, da das Lager axial mit einem Seegering innerhalb des Gehäuses fixiert werden kann, was sowohl Zeit als auch Platz spart. Passende Seegeringe können separat geliefert werden.
Wartung:
Es wird empfohlen, den Zustand dieses Lagers regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen, da es besonders anfällig für Verunreinigungen ist.
Dichtung:
Dieses Lager ist offen und hat weder Dichtungen noch Abdeckungen. Es wird empfohlen, es in Anwendungen mit geringem Kontaminationsrisiko zu verwenden.
Informationen zur Marke:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik und bekannt für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte. Mit einer langjährigen Expertise stellt FAG hochqualitative Lagerlösungen bereit, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industrien gerecht werden.
Dieses Rillenkugellager von FAG verfügt über eine Reihe von Kugeln und einen Stahlblechkäfig. Es ist offen, was bedeutet, dass es ohne Dichtung konstruiert ist. Eine umlaufende Nut erleichtert die Montage, da das Lager axial mit einem Seegering innerhalb des Gehäuses fixiert werden kann, was sowohl Zeit als auch Platz spart. Passende Seegeringe können separat geliefert werden.
Wartung:
Es wird empfohlen, den Zustand dieses Lagers regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen, da es besonders anfällig für Verunreinigungen ist.
Dichtung:
Dieses Lager ist offen und hat weder Dichtungen noch Abdeckungen. Es wird empfohlen, es in Anwendungen mit geringem Kontaminationsrisiko zu verwenden.
Informationen zur Marke:
FAG ist eine renommierte Marke im Bereich der Lagertechnik und bekannt für die Qualität und Zuverlässigkeit ihrer Produkte. Mit einer langjährigen Expertise stellt FAG hochqualitative Lagerlösungen bereit, die den Anforderungen der anspruchsvollsten Industrien gerecht werden.
Stärken
• Erleichtert die Rotation mechanischer Bauteile
• Hohe Langlebigkeit durch robuste Bauweise
• Gute Wärmeableitung dank der offenen Konstruktion
• Hohe Langlebigkeit durch robuste Bauweise
• Gute Wärmeableitung dank der offenen Konstruktion
Anwendungen
Dieses einreihige, offene Rillenkugellager ist für saubere Umgebungen geeignet. Es passt ideal zu Werkzeugmaschinen, Landmaschinen, Förderanlagen und Handlingsystemen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 283 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 62..-n |
| Referenzdrehzahl | 10400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 13800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 15300 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 27500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,99 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std