Rillenkugellager FAG 61948-C3, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 240 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61948-C3
Rubix:3513042
Hersteller:0190989100030
EAN:4012801541015
brand logo

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61948-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG


Rillenkugellager 619, einreihig, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6880 g
Innendurchmesser240 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite38 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie619
Referenzdrehzahl2330 rpm
Grenzdrehzahl2600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r240000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr211000 N
Zolltarifcode84821090
960,04 exkl. MwSt.
/ Stück
1.142,45 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an