Rillenkugellager FAG 61834-M-C3, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 22 mm | Innendurchmesser: 170 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:61834-M-C3
Rubix:3175939
Hersteller:0190974500030
EAN:4026677573834
61834-M-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 61834-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG


Rillenkugellager 618..-M, einreihig, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1750 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite22 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie618..-m
Käfigmessing
Referenzdrehzahl2950 rpm
Grenzdrehzahl5300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r73000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr65000 N
Zolltarifcode84821090
632,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
752,59 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an