Rillenkugellager FAG 6034-MA-C4, Außendurchmesser: 260 mm | Breite: 42 mm | Innendurchmesser: 170 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6034-MA-C4
Rubix:3041131
Hersteller:0190953760040
EAN:4012801275644


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
Produktdetails : 6034-MA-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8692 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 260 mm |
| Breite | 42 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 60..-ma |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 172000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 179000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
559,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
666,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage