Rillenkugellager FAG 6026-M-C4, Außendurchmesser: 200 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 130 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6026-M-C4
Rubix:2756526
Hersteller:0382830260040
EAN:4026677458018


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 130 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : 6026-M-C4 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 60..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 130 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | 60..-m |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 4350 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 101000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 113000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
309,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
367,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen