Rillenkugellager FAG 6020-RSR, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 100 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6020-RSR
Rubix:3175936
Hersteller:0190946980000
EAN:4026677069009
6020-RSR (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6020-RSR (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG


Rillenkugellager 60..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1320 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite24 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielcn
Serie60..-rsr
Grenzdrehzahl2300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r54000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr64000 N
Zolltarifcode84821090
101,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,57 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an