Rillenkugellager FAG 6012-Z-C3, Außendurchmesser: 95 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 60 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6012-Z-C3
Rubix:2040497
Hersteller:0190934110030
EAN:4026677169976


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 6012-Z-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Rillenkugellager 60..-Z, einreihig, Deckscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 431 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 95 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 60..-z |
| Referenzdrehzahl | 7600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 10100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 23200 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 31500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort