Rillenkugellager FAG 16024-MA-C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 120 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:16024-MA-C3
Rubix:1507459
Hersteller:0384026370030
EAN:4012801270540


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : 16024-MA-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 160..-MA, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1841 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 160..-ma |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3550 rpm |
| Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 64000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 65000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,50 € exkl. MwSt.
/ Stück
315,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen