Miniaturkugellager FAG MF95-2Z-HLC, Außendurchmesser: 9 mm | Breite: 3 mm | Innendurchmesser: 5 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:MF95-2Z-HLC
Rubix:1985761
Hersteller:0554762950000
EAN:4012802624472

Produktdetails : MF 95-2Z-HLC (FAG) Miniatur-Rillenkugellager, 2 Deckscheiben FAG
Miniatur-Rillenkugellager mit einfacher Rille, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Freigängigkeit C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,66 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 9 mm |
| Breite | 3 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Käfig | stahl |
| Serie | mf..-2z |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
140,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
167,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
