Rillenkugellager FAG 61948-M, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 38 mm | Innendurchmesser: 240 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:61948-M
Rubix:962424
Hersteller:0190989440000
EAN:4012801541084


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 240 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 38 mm |
Produktdetails : 61948-M (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager 619..-M, einreihig, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 240 mm |
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 38 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 619..-m |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 2330 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 240000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 211000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.226,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.459,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage