Rillenkugellager FAG S6301-HLC, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 12 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:S6301-HLC
Rubix:514377
Hersteller:0539909430000
EAN:4012802227819
S6301-HLC (FAG) Rillenkugellager (VA) FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : S 6301-HLC (FAG) Rillenkugellager (VA), einreihig FAG


Eigenschaften:
Dieses offene FAG-Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl ist ein hochwertiges Bauteil, das für radiale und axiale Lasten ausgelegt ist.

Kugellager sind einfach konstruiert, vielseitig einsetzbar, robust, leicht zu montieren und zu warten. Sie bieten ein geringes Reibmoment, was sie für hohe Geschwindigkeiten geeignet macht, und können radiale und axiale Lasten in beide Richtungen tragen.

Einreihige Kugellager tolerieren nur geringe Ausrichtungsfehler. Daher müssen die Passungen sehr gut ausgerichtet sein. Fehlstellungen führen zu einer schlechten Rotation der Kugeln und verursachen zusätzliche Belastungen im Lager, was die Lebensdauer verringert.

Dieses Kugellager ist aus Edelstahl gefertigt und bietet hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien und Korrosion.

Wartung:
Um optimale Leistung zu gewährleisten, wird empfohlen, den Zustand des Lagers regelmäßig zu überprüfen und es gemäß den Empfehlungen des Herstellers zu schmieren. Vermeiden Sie Stöße und übermäßige Lasten, um die Lebensdauer zu verlängern.

Markeninformationen:
Schaeffler ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Lagertechnologie und für mechanische Engineering-Lösungen. Gegründet im Jahr 1883 in Deutschland, hat sich die Marke FAG, welche Teil der Schaeffler-Gruppe ist, dank ihres Engagements für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit, schnell als unangefochtener Marktführer etabliert. FAG ist die vertrauenswürdige Wahl für Industrieprofis, die nach hochwertigen Lagerlösungen suchen.

Stärken

Trägt radiale und axiale Lasten
Lange Lebensdauer
Geringes Reibmoment für optimale Effizienz

Anwendungen

Dieses Rillenkugellager kann in verschiedenen industriellen Geräten, Werkzeugmaschinen und vielem mehr verwendet werden. Seine robuste Konstruktion aus rostfreiem Stahl macht es zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x37x37 mm
Bruttogewicht63 g
Innendurchmesser12 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcn
Series63
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl20000 rpm
Grenzdrehzahl28500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r3350 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8250 N
Zolltarifcode84821090
20,41 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,29 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an