Rillenkugellager FAG 6316-RSR-C3, Außendurchmesser: 170 mm | Breite: 39 mm | Innendurchmesser: 80 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6316-RSR-C3
Rubix:510797
Hersteller:0384057330030
EAN:4012801280921


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
Produktdetails : 6316-RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG
Rillenkugellager 63..-RSR, einreihig, Dichtscheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 39x170x170 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3750 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 39 mm |
| Dichtung | eine gummidichtung |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63..-rsr |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2470 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 87000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 131000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
151,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort