Rillenkugellager FAG 6314-RSR-C3, Außendurchmesser: 150 mm | Breite: 35 mm | Innendurchmesser: 70 mm

Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:6314-RSR-C3
Rubix:510778
Hersteller:0384056360030
EAN:4012801280563
6314-RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6314-RSR-C3 (FAG) Rillenkugellager, 1 Dichtscheibe FAG


Dieses Kugellager ist mit einem Stahlblech-Käfig und einem erhöhten radialen Lagerspiel C3 ausgestattet. Die Gummidichtung sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Verunreinigungen und gewährleistet gleichzeitig eine optimale Belüftung. Das Lager kann sowohl radiale als auch axiale Kräfte in beide Richtungen aufnehmen.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen Stahlblech-Käfig, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Lasten und Stöße bietet, während er die dimensionsstabile Form unter Belastung beibehält. Der Stahlblech-Käfig und das erhöhte radiale Lagerspiel C3 minimieren die Reibung, sodass das Lager hohe Drehzahlen erreichen kann. Zudem bietet die Gummidichtung einen effektiven Schutz vor externen Verunreinigungen wie Staub und Feuchtigkeit auf einer Seite, während die offene Seite eine optimale Wärmeableitung ermöglicht.

Wartung:
Obwohl das Lager für einen minimalen Wartungsaufwand konzipiert wurde, ist eine regelmäßige Überprüfung wichtig. Dazu gehört die Kontrolle auf ungewöhnliche Geräusche, Temperaturänderungen und den allgemeinen Zustand, um potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen. Bei Wartungsarbeiten sollte stets auf eine saubere Umgebung geachtet werden, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Dichtung:
Die Gummidichtung sorgt für einen zuverlässigen Schutz vor Wasser und Staub auf der geschlossenen Seite. Auf der offenen Seite sind die Kugeln der Luft ausgesetzt, wodurch eine gezielte Belüftung für bestimmte Anwendungen möglich ist. Diese Konstruktion eignet sich besonders für Einsatzbereiche, in denen eine partielle Schutzwirkung gegen Verunreinigungen erforderlich ist.

Markeninformation:
Schaeffler ist ein weltweit anerkanntes Industrieunternehmen, das für Innovation, Qualität und Langlebigkeit im Bereich der Lagertechnologie und mechanischen Ingenieurlösungen steht. Die Marke FAG, Teil der Schaeffler-Gruppe, ist ein Marktführer in der Branche und bietet ein breites Spektrum an Hochleistungs-Kugellagern, die den höchsten industriellen Anforderungen gerecht werden.

Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und moderate axiale Belastungen;
• Reduzierte innere Reibung durch das erhöhte Lagerspiel C3;
• Effektiver Schutz vor Verunreinigungen dank Gummidichtung;
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer;
• Niedrige Geräusch- und Vibrationswerte für einen leisen Betrieb.

Anwendungen:
Dieses Lager eignet sich ideal für Elektromotoren, industrielle Pumpen, Ventilatoren und Förderanlagen. Ebenso findet es Anwendung in der Lebensmittel- und Schifffahrtsindustrie sowie in Haushaltsgeräten, die eine hohe Dichtigkeit erfordern. Zudem ist es für landwirtschaftliche Maschinen und Getriebe geeignet, die in kontaminierten Umgebungen betrieben werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)35x150x150 mm
Bruttogewicht2575 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite35 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielc3
Serie63..-rsr
Werkstoffstahl
Grenzdrehzahl2800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r69000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr115000 N
Zolltarifcode84821090
105,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,12 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an