Rillenkugellager Timken 6004-2RS, Außendurchmesser: 42 mm | Breite: 12 mm | Innendurchmesser: 20 mm
6004
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:6004-2RS
Rubix:844545
Hersteller:100417157
EAN:0087796292499





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 6004-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Timken® metrische Rillenkugellager liefern zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen und Bedingungen
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Anwendungen
Superfertige Laufbahnen
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Leiser Betrieb
Austauschbare ISO-Standardabmessungen
Qualität des Elektromotors (EMQ)
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 44,958x44,958x16,9926 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 73 g |
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Außendurchmesser | 42 mm |
| Breite | 12 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 6004 |
| Werkstoff | stahl |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 5000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 9400 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std