Rillenkugellager FAG 6307-Z, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 21 mm | Innendurchmesser: 35 mm
Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6307-Z
Rubix:138051
Hersteller:0167233410000
EAN:4012801074506


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
Produktdetails : 6307-Z (FAG) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe FAG
Dieses Rillenkugellager der Marke FAG zeichnet sich durch einen einseitigen Metallabdeckring aus, der einen wirksamen Schutz vor Verunreinigungen bietet, ohne die Reibung zu erhöhen. Es ist einfach zu montieren und für die Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen ausgelegt.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber dynamischen Belastungen und Stößen bietet. Der einseitige Metallabdeckring reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln, während die interne Reibung moderat bleibt. Das standardisierte interne Lagerspiel gewährleistet eine stabile Leistung auch unter variierenden Betriebsbedingungen. Dank seiner optimierten Konstruktion ist dieses Lager für hohe Drehzahlen geeignet und kann große radiale sowie moderate axiale Belastungen effizient bewältigen.
Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Laufgeräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen des Lagers regelmäßig überprüft werden. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen wird ein schneller Austausch empfohlen, um Schäden an der Maschine zu vermeiden. Während der Wartung ist Sauberkeit entscheidend, um eine Kontamination des Lagers zu verhindern.
AbDichtung:
Der Metallabdeckring schützt zuverlässig vor Schmutz und festen Partikeln, indem er deren Eindringen durch einen engen Spalt zur Innenringoberfläche begrenzt. Allerdings bietet er keinen vollständigen Schutz gegen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke der Schaeffler-Gruppe und zählt zu den führenden Herstellern von Wälzlagern und Präzisionsführungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Technologien steht FAG für höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
Stärken:
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Einfache Montage für eine schnelle und effiziente Installation
• Hohe Drehzahlbeständigkeit bei moderater Reibung
• Metallabdeckring bietet Schutz vor Verunreinigungen, ohne die Reibung zu erhöhen
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für:
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Getriebe und Antriebssysteme
• Haushaltsgeräte
Zusätzlich findet es Anwendung in Laufrollen, Traktionsmotoren und Antriebswalzen von Walzwerken und gewährleistet zuverlässige Leistung in einer Vielzahl industrieller und mechanischer Systeme.
Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager verfügt über einen robusten Stahlblechkäfig, der eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber dynamischen Belastungen und Stößen bietet. Der einseitige Metallabdeckring reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln, während die interne Reibung moderat bleibt. Das standardisierte interne Lagerspiel gewährleistet eine stabile Leistung auch unter variierenden Betriebsbedingungen. Dank seiner optimierten Konstruktion ist dieses Lager für hohe Drehzahlen geeignet und kann große radiale sowie moderate axiale Belastungen effizient bewältigen.
Wartung:
Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, sollten Laufgeräusche, Temperatur, Schmierung und Vibrationen des Lagers regelmäßig überprüft werden. Bei Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen wird ein schneller Austausch empfohlen, um Schäden an der Maschine zu vermeiden. Während der Wartung ist Sauberkeit entscheidend, um eine Kontamination des Lagers zu verhindern.
AbDichtung:
Der Metallabdeckring schützt zuverlässig vor Schmutz und festen Partikeln, indem er deren Eindringen durch einen engen Spalt zur Innenringoberfläche begrenzt. Allerdings bietet er keinen vollständigen Schutz gegen Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
Markeninformation:
FAG ist eine weltweit anerkannte Marke der Schaeffler-Gruppe und zählt zu den führenden Herstellern von Wälzlagern und Präzisionsführungen für Industrie- und Automobilanwendungen. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Technologien steht FAG für höchste Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit.
Stärken:
• Aufnahme von radialen und axialen Belastungen in beide Richtungen
• Einfache Montage für eine schnelle und effiziente Installation
• Hohe Drehzahlbeständigkeit bei moderater Reibung
• Metallabdeckring bietet Schutz vor Verunreinigungen, ohne die Reibung zu erhöhen
• Robuste Konstruktion für eine lange Lebensdauer
Anwendungsbereiche:
Dieses Rillenkugellager eignet sich ideal für:
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Systeme
• Werkzeugmaschinen
• Industrielle Getriebe und Antriebssysteme
• Haushaltsgeräte
Zusätzlich findet es Anwendung in Laufrollen, Traktionsmotoren und Antriebswalzen von Walzwerken und gewährleistet zuverlässige Leistung in einer Vielzahl industrieller und mechanischer Systeme.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 21x80x80 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 461 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 21 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 63..-z |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 9900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 12300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 19100 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 35500 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen