Rillenkugellager FAG 6310-C-M-C3, Außendurchmesser: 110 mm | Breite: 27 mm | Innendurchmesser: 50 mm
63..-C-M
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6310-C-M-C3
Rubix:1899328
Hersteller:0890134250030
EAN:4064327719461






Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
Produktdetails : 6310-C-M-C3 (FAG) Rillenkugellager, Messingkäfig FAG
Dieses FAG-Rillenkugellager überzeugt durch seine innovative Konstruktion, welche eine besonders hohe Lebensdauer und maximale Effizienz im Betrieb gewährleistet. Es zeichnet sich durch besondere Robustheit aus und ist ideal für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche geeignet.
Eigenschaften:
Das einreihige, offene Kugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, der eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit bietet. Das vergrößerte interne Lagerluftspiel (C3) sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung und gewährleistet optimale Leistungen, auch unter hohen Belastungen. Die offene Bauweise erleichtert Wartungseingriffe und unterstützt eine effiziente Kühlung bei intensiven Betriebsbedingungen. Als Lager der Generation C wurde es speziell entwickelt, um die Geräuschentwicklung zu minimieren und Reibung zu reduzieren. Die optimierte Konstruktion mit verbesserter Kinematik, innovativer Käfigausführung, neu entwickeltem Dichtungskonzept sowie verbesserte Fertigungsprozesse sorgen für eine gesteigerte Leistung und erhöhte Lebensdauer.
Wartung:
Durch den Verzicht auf eine Dichtung ist dieses Lager besonders wartungsfreundlich und eignet sich für Anwendungen mit geringer Verschmutzung sowie für Einsatzbereiche, in denen eine optimale Kühlung oder direkter Zugang zu den Bauteilen erforderlich ist. Allerdings erfordert die offene Bauweise eine häufigere Nachschmierung, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses offene Lagermodell bietet keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen und ist daher vorrangig für saubere, kontrollierte Umgebungen vorgesehen. Die fehlenden Dichtungen ermöglichen eine effektive Belüftung und erleichtern den Zugang zur Innenmechanik für Wartungs- und Schmierarbeiten.
Informationen zur Marke:
FAG ist eine international anerkannte Marke im Bereich Wälzlager und mechanischer Komponenten, welche bekannt ist für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie liefert FAG hochmoderne Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen. Wer sich für ein Rillenkugellager von FAG entscheidet, setzt auf langfristige Leistung und erstklassige Qualität.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: nimmt zuverlässig radiale und axiale Belastungen auf
• Optimierte Wärmeableitung: ideal für hohe Betriebstemperaturen
• Erhöhte Stoß- und Vibrationsfestigkeit: durch robusten Messingkäfig
• Geringer Wartungsaufwand: einfacher Zugang für Schmierung und Kontrolle
• Langlebigkeit und zuverlässige Leistung: geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen Bereichen zum Einsatz:
• Elektromotoren und Industriepumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Ausrüstungen
• Werkzeugmaschinen
• Industrieanlagen und Haushaltsgeräte
Eigenschaften:
Das einreihige, offene Kugellager ist mit einem Messingkäfig ausgestattet, der eine hervorragende Stoß- und Vibrationsfestigkeit bietet. Das vergrößerte interne Lagerluftspiel (C3) sorgt für eine verbesserte Wärmeableitung und gewährleistet optimale Leistungen, auch unter hohen Belastungen. Die offene Bauweise erleichtert Wartungseingriffe und unterstützt eine effiziente Kühlung bei intensiven Betriebsbedingungen. Als Lager der Generation C wurde es speziell entwickelt, um die Geräuschentwicklung zu minimieren und Reibung zu reduzieren. Die optimierte Konstruktion mit verbesserter Kinematik, innovativer Käfigausführung, neu entwickeltem Dichtungskonzept sowie verbesserte Fertigungsprozesse sorgen für eine gesteigerte Leistung und erhöhte Lebensdauer.
Wartung:
Durch den Verzicht auf eine Dichtung ist dieses Lager besonders wartungsfreundlich und eignet sich für Anwendungen mit geringer Verschmutzung sowie für Einsatzbereiche, in denen eine optimale Kühlung oder direkter Zugang zu den Bauteilen erforderlich ist. Allerdings erfordert die offene Bauweise eine häufigere Nachschmierung, um vorzeitigen Verschleiß zu vermeiden und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen.
Dichtung:
Dieses offene Lagermodell bietet keinen Schutz gegen äußere Verunreinigungen und ist daher vorrangig für saubere, kontrollierte Umgebungen vorgesehen. Die fehlenden Dichtungen ermöglichen eine effektive Belüftung und erleichtern den Zugang zur Innenmechanik für Wartungs- und Schmierarbeiten.
Informationen zur Marke:
FAG ist eine international anerkannte Marke im Bereich Wälzlager und mechanischer Komponenten, welche bekannt ist für Qualität, Zuverlässigkeit und Innovationskraft. Mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Industrie liefert FAG hochmoderne Lösungen für die anspruchsvollsten Anwendungen. Wer sich für ein Rillenkugellager von FAG entscheidet, setzt auf langfristige Leistung und erstklassige Qualität.
Stärken:
• Hohe Tragfähigkeit: nimmt zuverlässig radiale und axiale Belastungen auf
• Optimierte Wärmeableitung: ideal für hohe Betriebstemperaturen
• Erhöhte Stoß- und Vibrationsfestigkeit: durch robusten Messingkäfig
• Geringer Wartungsaufwand: einfacher Zugang für Schmierung und Kontrolle
• Langlebigkeit und zuverlässige Leistung: geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen
Anwendungen:
Dieses Rillenkugellager kommt in zahlreichen industriellen Bereichen zum Einsatz:
• Elektromotoren und Industriepumpen
• Fördertechnik und Materialhandling
• Landmaschinen und Baumaschinen
• Automobilindustrie und zugehörige Ausrüstungen
• Werkzeugmaschinen
• Industrieanlagen und Haushaltsgeräte
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1354 g |
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 27 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
172,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort